絞り込み
出力(kW)
  • 0.005
  • 0.0008(1)
  • 0.001(5)
  • 0.0025(1)
  • 0.003(5)
  • 0.006(16)
  • 0.01(1)
  • 0.015(17)
  • 0.025(17)
  • 0.04(19)
  • 0.06(13)
  • 0.09(14)
  • 0.15(1)
  • 0.2(5)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
電源
  • 単相(2)
ブランド
  • オリエンタルモーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.005
0.006(16)
0.015(17)
0.025(17)
0.04(19)
0.06(13)
0.09(14)
0.2(5)
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,898税込7,588
1台
43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター