絞り込み
出力(kW)
- 0.006(1)
- 0.015(1)
- 0.025(1)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
ブランド
- SPG
- オリエンタルモーター(81)
- エスコ(7)
- 日本電産サーボ(7)
- 住友重機械工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Nidec(1)
電源
- 三相(4)
- 単相(6)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(6)
取付方式
- その他(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)

インダクションモーター 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.045定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 25W
SPG¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 40W
SPG(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷から7日以内出荷コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 60W
SPG¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度重衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 15W
SPG(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から15日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応