絞り込み
ブランド
- Nidec
- オリエンタルモーター(75)
- エスコ(7)
- 日本電産サーボ(7)
- SPG(6)
- 住友重機械工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「出力(kW)」から絞り込む

シンクロナスモータ
Nidec1セット(40個)欠品中電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz









![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)