絞り込み
減速比
- 7.5
- 5(48)
- 6(33)
- 9(35)
- 10(45)
- 12.5(34)
- 15(57)
- 18(33)
- 20(34)
- 25(34)
- 30(58)
- 36(38)
- 50(56)
- 60(35)
- 75(34)
- 90(34)
- 100(55)
- 120(34)
- 150(34)
- 180(34)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- SPG(9)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(21)
- 住友重機械工業(2)
取付角寸法(mm)
- 60(2)
- 70(3)
- 80(5)
- 90(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
「減速比」から絞り込む
5(48)
7.5
9(35)
10(45)
15(57)
30(58)
36(38)
50(56)
60(35)
100(55)
減速比をもっと見る

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,800~税込¥6,380~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド フランジ取付タイプ
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。モータータイプギヤヘッド
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷から15日以内出荷GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーターギヤヘッド 15W
SPG(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1
SPG¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷から29日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-8寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-8寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.31、60Hz:1.07
1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-8寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-8寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26
インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L
SPG¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター40W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 25W
SPG¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W BL
SPG¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から7日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 25W B1
SPG¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター25W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応