絞り込み
減速比
- 3(3)
- 3.6(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 200(2)
- 減速比をもっと見る
取付角寸法(mm)
- 60
- 70(5)
- 80(28)
- 90(53)
ブランド
- SPG(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 住友重機械工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
「減速比」から絞り込む
3(3)
10(4)
40(2)
50(2)
60(2)
100(2)
120(2)
150(2)
180(2)
200(2)
減速比をもっと見る

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,800~税込¥6,380~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応











![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)