絞り込み
出力(kW)
  • 0.037
  • 0.006(5)
  • 0.015(5)
  • 0.025(6)
  • 0.04(5)
  • 0.06(3)
  • 0.09(5)
ブランド
  • オリエンタルモーター(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
電源
  • 単相(1)
価格
価格で絞り込む
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(5)
0.015(5)
0.025(6)
0.037
0.04(5)
0.06(3)
0.09(5)
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーター