絞り込み
出力(kW)
- 0.04
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.006(14)
- 0.0065(1)
- 0.01(1)
- 0.015(15)
- 0.025(17)
- 0.037(1)
- 0.06(13)
- 0.09(15)
- 0.41(1)
- 0.52(1)
- 0.9(2)
ブランド
- SPG(6)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(8)
- 住友重機械工業(1)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC220/230(2)
- AC110/115(1)
- AC100(14)
- AC200(11)
- AC220(1)
電源
- 単相(14)
- 直流(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
「出力(kW)」から絞り込む
0.003(2)
0.006(14)
0.015(15)
0.025(17)
0.04
0.06(13)
0.09(15)
0.41(1)
0.52(1)
0.9(2)

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から14日以内出荷種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781個当日出荷プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781台24日以内出荷から26日以内出荷種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)
SPG¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷から5日以内出荷適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V・40W スピードコントロールモーター
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18