絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(3)
- アズワン(69)
- 三商(23)
- 新光化成(20)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- JEIO TECH(9)
- ケニス(6)
- ナリカ(5)
- TRUSCO(4)
- DURAN(4)
- EX-DRY(三和)(3)
- エスコ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 豊田化工(2)
- ナカバヤシ(2)
- パソリナ(2)
- ISOLAB(2)
- テクナード(2)
- 岡野製作所(2)
- ブランドをもっと見る

真空ポリカデシケーター
サンプラテック(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
ポリカデシケーターミニ
サンプラテック(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。許容真空度(kPa)-100有効口径(Φmm)140除湿方式真空
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
サンプラ(R) ミニデシ
サンプラテック(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110内寸高さ(mm)110外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
ポリカデシケーター
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。仕様コック付(真鍮製)材質(本体)ポリカーボネート製外径(Φmm)外径9mmΦ活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)翌日出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。付属品磁製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
ドライキーパー オートデシケーター
サンプラテック(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
ミニデシケーター
サンプラテック¥7,198~税込¥7,918~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。内寸(mm)190×175×110付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明
小型真空容器
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)3日以内出荷携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
ミニデシケーター
サンプラテック¥6,998~税込¥7,698~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
卓上型デシケーター(オートタイプ)
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781個(1個)3日以内出荷オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥26,980税込¥29,6781個(1個)3日以内出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。付属品PP製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
真空デシケーターパイプ型 PB型
サンプラテック¥64,980税込¥71,4781台45日以内出荷360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm



































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)