絞り込み
ブランド
- ナリカ
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(109)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る

マイティーパック 活栓付
ナリカ¥3,500~税込¥3,850~1組(10個)4日以内出荷気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
マイティーパック 活栓なし
ナリカ¥2,600~税込¥2,860~1組(10個)4日以内出荷気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)
ナリカ¥63,500税込¥69,8501個5日以内出荷ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心。紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。測定範囲500m/5/50電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
全硬度計 HI97735
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個5日以内出荷全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)