絞り込み
ブランド
- ナリカ
- APEL(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 東京光電(4)

全硬度計 HI97735
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個5日以内出荷全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)