絞り込み
ブランド
  • 東京光電
  • SIBATA(柴田科学)(378)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 三商(68)
  • 光明理化(51)
  • アズワン(49)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 東亜計器(26)
  • ケニス(26)
  • ガステック(25)
  • コクゴ(16)
  • 近江オドエアーサービス(15)
  • elcometer(12)
  • ヤマト産業(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 日本計量器工業(7)
  • APEL(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 離型剤希釈倍率計 東京光電

    離型剤希釈倍率計

    東京光電
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    7日以内出荷
    ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
    用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可質量(g)760電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信測定波長(μm)濁度用標準660測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
  • ANA-18A用ACアダプタ 東京光電

    ANA-18A用ACアダプタ

    東京光電
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    用途続通電用
  • 光電比色計 角セル仕様 東京光電

    光電比色計 角セル仕様

    東京光電
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定
    用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)質量(g)750電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191
分析・環境・測定器具