絞り込み
ブランド
- 東京光電
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
特価

光電比色計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台33日以内出荷乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
離型剤希釈倍率計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可質量(g)760電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信測定波長(μm)濁度用標準660測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
光電比色計 角セル仕様
東京光電¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)質量(g)750電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191