カテゴリ
絞り込み
粒子保持能(μm)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(2)
- 11(1)
- 20(1)
- 22(1)
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,953)
- ADVANTEC(782)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(404)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(315)
- PALL(ポール)(306)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(217)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。

円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
円形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
ガラスろ紙GS-25
ADVANTEC(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100枚)ほか当日出荷から43日以内出荷極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32ろ水時間(s)15
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)ほか当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
定性ろ紙(No.2)
アドバンテック¥639~税込¥703~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
PTFEシリンジフィルター(親水性)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。タイプ親水性
ガラスろ紙GA-100
ADVANTEC(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
定性濾紙 No.2
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100個)当日出荷親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
桐山ロート用ろ紙 No.5C
桐山製作所¥839~税込¥923~1箱(50枚)当日出荷きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
メンブレンフィルター PTFEタイプ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
四角ろ紙(角形ろ紙)
安積濾紙(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281組(50枚)当日出荷電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
定性ろ紙(No.1)
アドバンテック¥559~税込¥615~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP
ADVANTEC¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
桐山ロート用ろ紙 No.5B
桐山製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(50枚)当日出荷保持性が良い用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
ガラスろ紙 GA-55
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
円形定性ろ紙 No.131
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP
ADVANTEC¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール
TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
円形硬質ろ紙 No.4A
ADVANTEC¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入
ADVANTEC¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)当日出荷幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)
ケニス(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。用途濃縮・脱塩・透析分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
...