絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)(20)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- Phenomenex(690)
- S.G.E(51)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アズワン(127)
- コスモスビード(100)
- シグマアルドリッチ(8)
- シゲミ(27)
- ジーエルサイエンス(1,919)
- ダイセル(62)
- ビーエム機器(18)
- ヤマト科学(59)
- 三商(25)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- 矢沢科学(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。

TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
TLCプレート(シリカゲル60)
ケニス¥4,198税込¥4,6181組(10個)当日出荷必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥40,980~税込¥45,078~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
水分トラップ
アズワン¥28,800税込¥31,6801個翌々日出荷仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
クロマト用スプレー
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
TLC展開槽(二層式展開槽)
矢沢科学¥13,980税込¥15,3781個当日出荷展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷から5日以内出荷正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
注入口セプタム
ヤマト科学¥12,980税込¥14,2781パック(50個)当日出荷ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
シリコン編組ガラスチューブ 1m
日星電気¥459~税込¥505~1セット(5本×1m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
ボトルキャップ ガロン瓶用
アズワン¥15,000税込¥16,5001個当日出荷液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
GC キャピラリカラム HP-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ
シゲミ¥27,980~税込¥30,778~1箱(5組)7日以内出荷から10日以内出荷付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
エンプティカラム
BIORAD¥14,999~税込¥16,499~1箱(2本)ほか5日以内出荷から12日以内出荷種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用
アズワン¥13,700税込¥15,0701個当日出荷液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
一層式展開槽
三商¥24,980税込¥27,4781個欠品中展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
ピークタフコネクター オシネ 5個入
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)当日出荷から10日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
一層式展開槽
三商¥39,980税込¥43,9781個当日出荷展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。種別1槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
TLCプレートカッター
関東化学¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm