絞り込み
加圧/減圧ろ過製品とは、通常のろ過では対応できない高粘度の溶液などや大量の沈殿物をろ過するための装置やフィルターおよびそのアクセサリーです。放射能検定や放射能免疫学検定、核酸合成、タンパク質合成などの研究や試験の現場で多く利用されています。多検体を同時にろ過できるため、浮遊物質量の測定(SS測定)に適している装置もあります。ろ過する液体をフィルターホルダーに送る加圧貯蔵容器のほか、耐圧チューブやバルブ、圧力ゲージなどのアクセサリーもあります。

接続アダプターメスネジ XX6700118 2個
Merck(メルクミリポア)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)17日以内出荷1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロンTGK品番719-00-20-33
減圧濾過ユニット
ADVANTEC¥589,800税込¥648,7801個41日以内出荷クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
PVCチューブ
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781ケース(3m)7日以内出荷用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース最高温度(℃)121接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続最大圧力(kPa[psig])700[100]