絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(356)
  • コスモスビード(223)
  • 日本理化学器械(NRK)(92)
  • 旭製作所(90)
  • ジーエルサイエンス(89)
  • Whatman(ワットマン)(85)
  • climbing(クライミング)(84)
  • SIBATA(柴田科学)(69)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
  • S.G.E(39)
  • 三商(36)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • PALL(ポール)(28)
  • アドバンテック(28)
  • 桐山製作所(26)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(14)
  • ケニス(11)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
1,980税込2,178
1組
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
排気管 曲管 VCシリーズ アズワン排気管 曲管 VCシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管吸引口外径(Φmm)Φ8
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
1,624税込1,786
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス QSGシリーズアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)25×75
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
1,624税込1,786
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワンシリカゲルTLCプレート アルミシートアズワン
8,990税込9,889
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
吸引ろ過瓶 アズワン吸引ろ過瓶アズワン
2,059税込2,265
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8外径(mm)(吸引口) 12
ガラス板 GBシリーズ アズワンガラス板 GBシリーズアズワン
1,832税込2,015
1個
当日出荷から翌々日出荷
共通摺合冷却器 アズワン共通摺合冷却器アズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷から31日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
4,703税込5,173
1セット
当日出荷
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
液体ろ過筒 アズワン液体ろ過筒アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン
1,960税込2,156
1セット(8個)
当日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13上部内径(mm)16下部内径(Φmm)10
ジョイント付吸引コック アズワンジョイント付吸引コックアズワン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス部硼珪酸ガラス
メンブレンフィルター アズワンメンブレンフィルターアズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個(100枚)
当日出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
ガラス噴霧器 アズワンガラス噴霧器アズワン(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1本
当日出荷から翌々日出荷
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
テフロンチューブ 10m アズワンテフロンチューブ 10mアズワン
6,790税込7,469
1本
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプアズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック)PTFEカラム長さ(mm)300
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
1,584税込1,742
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
吸着デプスフィルターディスク アズワン吸着デプスフィルターディスクアズワン
5,898税込6,488特価
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
磁製ロート アズワン磁製ロートアズワン
3,069税込3,376
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
キャップ 銅管継手 アズワンキャップ 銅管継手アズワン
1,640税込1,804特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
理科実験撮影用背景ボード アズワン理科実験撮影用背景ボードアズワン
1,810税込1,991
1個
当日出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-38
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワンカートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用アズワン
1,699税込1,869
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
連結管 Y字管 CYシリーズ アズワン連結管 Y字管 CYシリーズアズワン
5,841税込6,425
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズ アズワン連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)Φ8
排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズ アズワン排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズアズワン
5,544税込6,098
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ アズワン排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズアズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
排気管 直管 VSシリーズ アズワン排気管 直管 VSシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管吸引口外径(Φmm)Φ8
ガラス濾過器 アズワンガラス濾過器アズワン
3,762税込4,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガラス
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
9,692税込10,661
1個
当日出荷
仕様上部:TS29/42、下部:TS15/25種別専用トラップ材質硼珪酸ガラスアズワン品番2-9606-11
分溜・分離・抽出・ろ過