吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。
500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
ファンネル フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
ホースノズル R-210/215用SIBATA(柴田科学)当日出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
PTFEパッキン フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
クランプ フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
ガラスろ過器るつぼ形 1GSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用SIBATA(柴田科学)当日出荷
●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。
●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ひ素検査器 硝子曲管SIBATA(柴田科学)当日出荷
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
ガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から13日以内出荷
ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12
ひ素試験器 ひ素びんSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使うひ素びん(部品)です。
冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)4日以内出荷
・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。
・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
ゴム栓 ひ素試験器用SIBATA(柴田科学)当日出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う ゴム栓です。
ひ素検査器 吸収管SIBATA(柴田科学)当日出荷
・ひ素試験器 装置B 第18改正日本薬局方 ひ素試験法用の吸収管(部品)です。
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から6日以内出荷
フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)当日出荷
共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
ガラスろ過器 15AG アリン形SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7
冷却球 GTO用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用オプション品です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)65寸法D(mm)35寸法W(mm)35
上蓋 マグネットファンネル用 PPSIBATA(柴田科学)4日以内出荷
フィルターホルダーマグネット式 MF-3(061700-30001)/MF-5(061700-50001)用の上蓋
質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。
・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付材質ほうけい酸ガラス-1容量(L)1アズワン品番64-8272-96
冷却球 Φ30(全長約58mm)SIBATA(柴田科学)10日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-250R/1000用のスペアパーツです。
全長(mm)約58寸法(Φmm)30アズワン品番64-8272-87
共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用SIBATA(柴田科学)当日出荷から35日以内出荷
共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。材質ほうけい酸ガラス温度範囲(℃)0~360
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。
・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3