カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- ADVANTEC(782)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(178)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- Merck(メルクミリポア)(403)
- Omnifit(116)
- PALL(ポール)(305)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- Phenomenex(690)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- SIGMA(シグマ)(177)
- Whatman(ワットマン)(282)
- アズワン(316)
- コスモスビード(593)
- ジーエルサイエンス(1,930)
- 三商(117)
- 日本理化学器械(NRK)(402)
- 旭製作所(281)
- ブランドをもっと見る

石英フィルター
TGK(東京硝子器械)¥14,000~税込¥15,400~1個当日出荷から32日以内出荷きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
ボトルトップフィルター
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
標準型スターラー
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
PTFEシリンジフィルター PTFE025500 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)5
フィルタユニット トップ&ボトル
TGK(東京硝子器械)¥45,999~税込¥50,599~1箱(18個)ほか6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。材質メンブレンフィルター:PESタイプボトルトップ&ボトル滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
オイルバス
TGK(東京硝子器械)¥84,980税込¥93,4781個11日以内出荷デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
石英ろ紙 円形 QM
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか3日以内出荷から10日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
フィルターユニット受器
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1セット(12個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。共通29/17板直径(Φmm)30最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30
ナイロンシリンジフィルター NY025022 百入
TGK(東京硝子器械)¥8,198税込¥9,0181箱6日以内出荷親水性・有機溶剤・水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)0.22
PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ13孔径(Φμm)0.45
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mL
TGK(東京硝子器械)¥4,792税込¥5,2711個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。材質ガラス容量(mL)55外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70全高(mm)70フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361個3日以内出荷から10日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8
フィルタユニット ボトルのみ
TGK(東京硝子器械)¥63,999~税込¥70,399~1箱(20個)ほか6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。タイプボトルのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット ボトルトップのみ
TGK(東京硝子器械)¥60,799~税込¥66,879~1箱(24個)ほか6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。材質メンブレンフィルター:PESタイプボトルトップのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット ボトルトップ
TGK(東京硝子器械)¥51,899~税込¥57,089~1箱(24個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。材質メンブレンフィルター:PESタイプボトルトップのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
卓上マイクロ遠心機
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台102日以内出荷付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24
TGK(東京硝子器械)¥14,157税込¥15,5731本17日以内出荷カラム長さ(mm)500カラム内径(Φmm)25摺合せ上部透明共通:24/40コックなし
石英蛇管冷却器
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1本33日以内出荷ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。上部共通15/25下部共通15/25
石英リービッヒ冷却器
TGK(東京硝子器械)¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。上部共通15/25下部共通15/25
石英球入冷却器
TGK(東京硝子器械)¥129,800~税込¥142,780~1本33日以内出荷ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。上部共通15/25下部共通15/25
透明共通摺脂肪抽出器用フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991個3日以内出荷TGK品番0000-10-27-04容量(mL)150高さ(mm)全高:約131.5、首:約63共通24/40胴径(Φmm)75.4
透明共通摺脂肪抽出 冷却器のみ40/50
TGK(東京硝子器械)¥23,000税込¥25,3001個3日以内出荷TGK品番0000-10-27-02寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い)下部雄型共通40/50
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 研究開発の分野で一番使用されている、信頼と低価格を実現した商品です。TGK品番0000 43 01 02材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)型式FGT-47容量(mL)【ファンネル】320共通19/38
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
ウォーターバス
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷操作が簡単な低価格ウォーターバス。材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
水槽用恒温器
TGK(東京硝子器械)¥85,980税込¥94,5781個欠品中温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。付属品水槽(4.5L)質量(kg)2.2容量(L)15以内電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280松吉医科器械コード23-7868-00