絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • ADVANTEC(114)
  • 三商(113)
  • Merck(メルクミリポア)(111)
  • SKC(環境測定)(86)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • アズワン(64)
  • Whatman(ワットマン)(64)
  • ヤマト科学(59)
  • BUCHI(ビュッヒ)(47)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 矢沢科学(24)
  • ショウエイ(22)
  • ケニス(21)
  • アドバンテック(20)
  • 桐山製作所(16)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)

    ろ過ロート 磁製

    TGK(東京硝子器械)
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質磁製
  • 石英ろ紙 円形 QM TGK(東京硝子器械)

    石英ろ紙 円形 QM

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
    スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
  • 噴霧器 クロマト用 TGK(東京硝子器械)

    噴霧器 クロマト用

    TGK(東京硝子器械)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様スプリング止め付き
  • キャニオン型スプレー TGK(東京硝子器械)

    キャニオン型スプレー

    TGK(東京硝子器械)
    5,049税込5,554
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)30
  • オイルバス TGK(東京硝子器械)

    オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    84,980税込93,478
    1個
    11日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
    付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    操作が簡単な低価格ウォーターバス。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
  • 標準型スターラー TGK(東京硝子器械)

    標準型スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
  • 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
    付属品水槽(4.5L)質量(kg)2.2容量(L)15以内電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280松吉医科器械コード23-7868-00
  • ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1ケース(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
    仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1ケース(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • 石英ろ紙 角形 QM TGK(東京硝子器械)

    石英ろ紙 角形 QM

    TGK(東京硝子器械)
    63,980税込70,378
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
    グレードQM-A寸法(mm)20.3×25.4TGK品番996-41-06-41スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm入数(枚)25
  • ガラスろ過器ブフナロート形 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器ブフナロート形

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • ガラスろ過器 ブフナーロート型 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器 ブフナーロート型

    TGK(東京硝子器械)
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • 受けフラスコ1L 116340 TGK(東京硝子器械)

    受けフラスコ1L 116340

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    規格S 35/20TGK品番594-86-44-15対象機種全機種品名受けフラスコ 1l
分溜・分離・抽出・ろ過