絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50 ADVANTECヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50ADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20最高使用温度(℃)110外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
オストワルド粘度計 アズワンオストワルド粘度計アズワン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄層クロマトグラフィー 矢沢科学薄層クロマトグラフィー矢沢科学
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.50(円形)Whatman(ワットマン)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
翌々日出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
定性濾紙 No.40(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.40(円形)Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプ円形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)Whatman(ワットマン)
40,980税込45,078
1箱(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4
ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツclimbing(クライミング)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
シリンジフィルター(HPFマイレクス) Merck(メルクミリポア)シリンジフィルター(HPFマイレクス)Merck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1袋(50個)
当日出荷
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃
エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルターPALL(ポール)
6,398税込7,038特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セットほか
32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFEWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1セット(150個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)親水性デュラポアMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
角形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.1ADVANTEC
16,980税込18,678
1箱(100枚)
翌々日出荷
ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20摘要一般定性用粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9.0破裂強さ(kPa)79灰分0.1%
メンブレンフィルター  GSWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター GSWP02500 100枚Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-09タイプGSWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター  AAWG04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター AAWG04700 100枚Merck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(100個)
3日以内出荷
TGK品番719-41-30-05タイプAAWG 047 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP20)Merck(メルクミリポア)
4,998税込5,498
1ケース(100枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
セミミクロろ紙 ♯1 Whatman(ワットマン)セミミクロろ紙 ♯1Whatman(ワットマン)
2,698税込2,968
1箱(400枚)
3日以内出荷から24日以内出荷
定性ろ紙グレード1を小さくカットしたサイズです。
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr) Whatman(ワットマン)ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)Whatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から24日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr厚さ(mm)0.34坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)ブフナロート用 目皿網Kartell(カルテル)
2,998税込3,298
1ケース(10枚)
3日以内出荷
ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
噴霧器 クロマト用 TGK(東京硝子器械)噴霧器 クロマト用TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
仕様スプリング止め付き
ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mL IWAKI(AGCテクノグラス)ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mLIWAKI(AGCテクノグラス)
7,798税込8,578
1箱(2個)
5日以内出荷
技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさG1 100~120(μm)G2 40~50(μm)G3 20~30(μm)G4 5~10(μm)※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30
ベントバルブ用PTFEストップシート ADVANTECベントバルブ用PTFEストップシートADVANTEC
369税込406
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質PTFEアズワン品番64-1001-40
VT-500、2000用オプション品 ADVANTECVT-500、2000用オプション品ADVANTEC
749税込824
1箱(1個)
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
LS V 、KS F 、KST-47用オプション品 ADVANTECLS V 、KS F 、KST-47用オプション品ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
交換用部品です。
KG S -47用オプション品ファンネル ADVANTECKG S -47用オプション品ファンネルADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(1個)
7日以内出荷
交換用部品です。
仕様-47用ファンネル
MILLEX-LCR Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCRMerck(メルクミリポア)
26,899税込29,589
1袋(50個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
ブフナーロート TGK(東京硝子器械)ブフナーロートTGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
磁製ブフナーロート です。
材質磁器
吸引ろ過瓶 ゴム栓用 TGK(東京硝子器械)吸引ろ過瓶 ゴム栓用TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
吸引ろ過瓶 ゴム栓用です。
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンスPEEKチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ワンリングフェラル ジーエルサイエンスワンリングフェラルジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTECPTFEガスケット(フィルタホルダー用)ADVANTEC
1,298税込1,428
1袋(3個)
翌々日出荷
材質PTFE部品名称PTFEガスケット
サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTECサポートスクリーン(フィルタホルダー用)ADVANTEC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
部品名称サポートスクリーン材質SUS316
陽イオン交換樹脂 オルガノ陽イオン交換樹脂オルガノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4水分保有能力(%)44~48官能基-SO3M
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
89,980税込98,978
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
分溜・分離・抽出・ろ過