絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター(NYL)25mm Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(NYL)25mmThermo Scientific Nalgene
28,980税込31,878
1箱(1パック×100個)
6日以内出荷
一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用パイロジェンフリー細胞無毒性オートクレーブ可注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer SlipZymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり
仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルクアズワン品番65-5643-91
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入GVS
43,980税込48,378
1箱(24個)
欠品中
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-40
連結管(減圧用・直形中管付) 3969シリーズ コスモスビード連結管(減圧用・直形中管付) 3969シリーズコスモスビード
9,698税込10,668
1個
24日以内出荷
※3962の桐山ロートの足長に合わせて製作しています。
ミニバキュームチューブ 1377シリーズ コスモスビードミニバキュームチューブ 1377シリーズコスモスビード
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
※ニードルコック付です。※別注も可能ですので、お問い合わせ下さい。
シュレンクフラスコ(GLストップコックタイプ) 7037シリーズ コスモスビードシュレンクフラスコ(GLストップコックタイプ) 7037シリーズコスモスビード
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
※その他容量、製作可能です。ご相談ください。※栓(ピストン)の材質はPTFEです。
ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズPALL(ポール)
8,898税込9,788
1本
93日以内出荷
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ PALL(ポール)PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズPALL(ポール)
189,800税込208,780
1本
93日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。【利点】エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズコスモスビード
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
排気管曲管(ツインタイプ・ゴム止付) 1991シリーズ コスモスビード排気管曲管(ツインタイプ・ゴム止付) 1991シリーズコスモスビード
5,998税込6,598
1個
24日以内出荷
ガス噴射管(球形)200L 1945シリーズ コスモスビードガス噴射管(球形)200L 1945シリーズコスモスビード
3,898税込4,288
1個
24日以内出荷
※球径に2Φの穴が5ヶ所空いています。
仕様●球径:10mm●全長:200mm●管外径:6mmアズワン品番65-6838-93
ジムロート冷却器 1815シリーズ コスモスビードジムロート冷却器 1815シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ コスモスビードろ過用吸引アダプター 1740シリーズコスモスビード
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様●規格:大●ゴムアダプター:No.5●摺合:TS29/32アズワン品番65-6826-34
温度計保護管 1687シリーズ コスモスビード温度計保護管 1687シリーズコスモスビード
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
※他の規格も製作致します。足の長さ等をご指示ください。
ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワンボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷から51日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
ユニオン 3個入 アズワンユニオン 3個入アズワン
7,810税込8,591
1セット(3個)
6日以内出荷から22日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブ同士の接続に使用します。
フィット 10個入 アズワンフィット 10個入アズワン
9,170税込10,087
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
セットネジ 10個入 アズワンセットネジ 10個入アズワン
6,570税込7,227
1セット(10個)
8日以内出荷から51日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
ガラスカラムフィルタ 2枚入 アズワンガラスカラムフィルタ 2枚入アズワン
7,810税込8,591
1枚(2枚)
10日以内出荷から36日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
樹脂カラム 300L アズワン樹脂カラム 300Lアズワン
21,500税込23,650
1本
31日以内出荷から63日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
保護管付ガラスカラム 100mm アズワン保護管付ガラスカラム 100mmアズワン
40,400税込44,440
1本
33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
ガラスカラム レンチ GWシリーズ アズワンガラスカラム レンチ GWシリーズアズワン
37,100税込40,810
1個
33日以内出荷から96日以内出荷
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
中圧ガラスカラム 50L アズワン中圧ガラスカラム 50Lアズワン
36,400税込40,040
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワンボトルキャップ ガロン瓶用アズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
シリンジフィルター(ポリテトラフルオロエチレン) Celltreatシリンジフィルター(ポリテトラフルオロエチレン)Celltreat
27,980税込30,778
1箱(30個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
DIAFILシリンジフィルター直径 Φ25mm 滅菌 50pc GVSDIAFILシリンジフィルター直径 Φ25mm 滅菌 50pcGVS
12,980税込14,278
1箱(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus NICHIRYO(ニチリョー)小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush PlusNICHIRYO(ニチリョー)
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29
電源コード 100V 15A ヘソ付 BUCHI(ビュッヒ)電源コード 100V 15A ヘソ付BUCHI(ビュッヒ)
10,999税込12,099
1個
12日以内出荷
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワンカートリッジ式インライン交換用フィルターアズワン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
CVE-2100/CVE-2200用ロータ EYELA(アイラ/東京理化器械)CVE-2100/CVE-2200用ロータEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ アズワン吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズ アズワン二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質硼珪酸ガラス1級
NMRチューブ エコノミー 178mL DWK Life SciencesNMRチューブ エコノミー 178mLDWK Life Sciences
689税込758
1本
当日出荷
熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品キャップ材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)全長(mm)178内径(Φmm)Φ4.20±0.05外径(Φmm)4.95±0.05周波数0~300MHzアズワン品番4-4856-01真円度(μm)70
NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlassNMRチューブ 5本入 WGシリーズWilmad-LabGlass
2,898税込3,188
1箱(5本)
当日出荷
外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
分溜・分離・抽出・ろ過