絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズ シゲミ対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズシゲミ
62,980税込69,278
1箱(5組)
5日以内出荷から15日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ シゲミ対称形薄肉ミクロサンプルチューブ DMSシリーズシゲミ
62,980税込69,278
1箱(5組)
5日以内出荷から15日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ BMSシリーズシゲミ
39,980税込43,978
1箱(5組)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ベーパーダクト SIBATA(柴田科学)ベーパーダクトSIBATA(柴田科学)
41,999税込46,199
1個
7日以内出荷
BUCHIロータリーエバポレーター用ベーパーダクト。
適合機種R-300形状短型サイズ【ジョイント】29/32
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22umMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)250
吸引フラスコ F13B-4シリーズ 桐山製作所吸引フラスコ F13B-4シリーズ桐山製作所
8,598税込9,458
1個
当日出荷から22日以内出荷
減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
オスジョイント J2シリーズ 桐山製作所オスジョイント J2シリーズ桐山製作所
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
ブフナーロート 三商ブフナーロート三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
材質PP
濾過鐘・穴鐘用ガラス板 三商濾過鐘・穴鐘用ガラス板三商
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10
バイオカラムフィルター 三商バイオカラムフィルター三商
15,980税込17,578
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バイオカラムパッキン 三商バイオカラムパッキン三商
3,798税込4,178
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
付属品ガラスフィルターG2 1枚耐圧(kg/cm2)MAX5
バイオカラム 三商バイオカラム三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
フィルターホルダー25型用部品 三商フィルターホルダー25型用部品三商
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
シアン(アンモニア)蒸留装置用 三商シアン(アンモニア)蒸留装置用三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
フィルターホルダー90型用部品 三商フィルターホルダー90型用部品三商
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
プレート遠心機 三商プレート遠心機三商
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500回転数(min-1[r.p.m])2500質量(kg)2.1電源AC110V 50/60Hz 40W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
TLC展開槽 標準フタ付 三商TLC展開槽 標準フタ付三商
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
フタ標準フタ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
展開槽用ステンレス蓋 三商展開槽用ステンレス蓋三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
TLC展開槽(15-0025、0026)用のステンレス製蓋です。
種別TLC-1S、TLC-1用
濾過瓶 三商濾過瓶三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製。ノズルや上口径がシャープに加工されておりサイズが均一です。
ゴム栓(No.)14口内径(Φmm)38ノズル外径(Φmm)12
濾過瓶 三商濾過瓶三商
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硬質硝子ノズル外径(Φmm)12
ガス置換用真空マニホールド 三商ガス置換用真空マニホールド三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)10
硝子製噴霧器 三商硝子製噴霧器三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)9
冷却器 ジムロート 三商冷却器 ジムロート三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ゴム止外径(Φmm)9
冷却器 玉入(アーリン) 三商冷却器 玉入(アーリン)三商
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ゴム止外径(Φmm)9
冷却器 リービッヒ 三商冷却器 リービッヒ三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴム止外径(Φmm)9
局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml 三商局方アルコール数測定装置用 蒸留フラスコ50ml三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)50
定性濾紙 QL-B 三商定性濾紙 QL-B三商
419税込461
1個(100枚)
4日以内出荷
粒子保持能(μm)15~20質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度35~70(ヘルツベルグ)(秒)
NMRサンプルチューブキャップ OPTIMANMRサンプルチューブキャップOPTIMA
3,598税込3,958
1パック(100個)
10日以内出荷
アズワン品番61-8558-41
シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー適合容量(mL)10用アズワン品番61-3588-42
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズサビレックス
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
シリンジフィルター 50個入 コーニングシリンジフィルター 50個入コーニング
14,980税込16,478
1ケース(50パック×1個)ほか
6日以内出荷から93日以内出荷
共通摺合せストッパー 比色管用平栓 IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せストッパー 比色管用平栓IWAKI(AGCテクノグラス)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
透明摺合せストッパー 中空平栓 D7570F-STOPERシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せストッパー 中空平栓 D7570F-STOPERシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷から93日以内出荷
PTFEブフナーロート F-1132シリーズ フロン工業PTFEブフナーロート F-1132シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷から43日以内出荷
ブフナロートは目皿が圧入になっています。
マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1ST Merck(メルクミリポア)マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1STMerck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-76
分溜・分離・抽出・ろ過