絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,428件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCEフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(100枚)
47日以内出荷
MCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否対応
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・37mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・37mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
42,980税込47,278
1箱(50個)
47日以内出荷
サポートパッド付きのプレロード済みMCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。3ピース構造の黒色導電性ポリプロピレン製(従来型)カセットにあらかじめ組み込まれており、バンド処理済みです。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、MCE形式カセット:3ピース従来型穴径(μm)0.45直径(mm)37特性外観:導電性ブラック・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・1.20μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・1.20μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
25,980税込28,578
1箱(100枚)
47日以内出荷
MCEフィルターで、孔径1.2 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE穴径(μm)1.2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・1.20μm・47mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・1.20μm・47mm・100枚入)SKC(環境測定)
31,980税込35,178
1箱(100枚)
47日以内出荷
MCEフィルターで、孔径1.2 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE穴径(μm)1.2構成フィルター単体オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・ブラックグリッド付き・0.80μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・ブラックグリッド付き・0.80μm・25mm・100枚入)SKC(環境測定)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
47日以内出荷
黒色グリッド付きのMCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質ブラックグリッドMCE構成フィルター単体直径(mm)25特性外観:ブラックグリッドオートクレーブの可否対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
18,780税込20,658
1箱(100枚)
47日以内出荷
MCEフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE穴径(μm)5構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・0.80μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)MCEフィルター(サポートパッドなし・0.80μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
15,780税込17,358
1箱(100枚)
3日以内出荷
MCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタMS(Membrane Solutions)
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。水溶液やアルコール溶液、溶媒との適合性が高く、HPLCに適しています。柔軟性、耐久性、耐引裂性に優れ、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です。
主な用途薬品ろ過 飲料ろ過 HPLCサンプル前処理など材質(メンブレン)ナイロン
MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタMS(Membrane Solutions)
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。
主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)MS(R)メンブレンフィルタMS(Membrane Solutions)
20,980税込23,078
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
主な用途食品産業 医薬品ろ過など
MS(R)シリンジフィルタ PES MS(Membrane Solutions)MS(R)シリンジフィルタ PESMS(Membrane Solutions)
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
透明規格DNA/パイロジェンフリー滅菌ガンマ線滅菌済入数(個)100材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
ダストモニター用濾紙(HE-40T) ADVANTECダストモニター用濾紙(HE-40T)ADVANTEC
36,629税込40,292
1本
40日以内出荷
品番メーカー:36564071
PTFE濾紙(PF-060) ADVANTECPTFE濾紙(PF-060)ADVANTEC
34,980税込38,478
1組(5枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-040) ADVANTECPTFE濾紙(PF-040)ADVANTEC
6,298税込6,928
1組(10枚)ほか
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-020) ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)ADVANTEC
6,298税込6,928
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
PTFE濾紙(PF-100) ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)ADVANTEC
35,980税込39,578
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050) ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)ADVANTEC
37,980税込41,778
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.88R)ADVANTEC
50,980税込56,078
1箱(25本)
41日以内出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
円筒ろ紙(No.86R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.86R)ADVANTEC
19,980税込21,978
1組(25本)
40日以内出荷
主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
ガラスろ紙(GC-90) ADVANTECガラスろ紙(GC-90)ADVANTEC
9,398税込10,338
1組(100枚)ほか
40日以内出荷から41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GS-25) ADVANTECガラスろ紙(GS-25)ADVANTEC
5,498税込6,048
1組(100枚)
40日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
品番メーカー:36481040
ガラスろ紙(GA-100) ADVANTECガラスろ紙(GA-100)ADVANTEC
9,998税込10,998
1組(100枚)ほか
40日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(DP-70) ADVANTECガラスろ紙(DP-70)ADVANTEC
73,980税込81,378
1組(50枚)
41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
定量ろ紙(No.7) ADVANTEC定量ろ紙(No.7)ADVANTEC
1,698税込1,868
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
定量ろ紙(No.5C) ADVANTEC定量ろ紙(No.5C)ADVANTEC
1,698税込1,868
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC定量ろ紙(No.5A)ADVANTEC
1,698税込1,868
1組(100枚)
翌日出荷から40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
定量ろ紙(No.5B) ADVANTEC定量ろ紙(No.5B)ADVANTEC
19,980税込21,978
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
生産用ろ紙(No.27) ADVANTEC生産用ろ紙(No.27)ADVANTEC
5,599税込6,159
1組(100枚)ほか
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)0.68種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.63) ADVANTEC生産用ろ紙(No.63)ADVANTEC
1,849税込2,034
1組(100枚)
40日以内出荷
密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
硬質ろ紙(No.4A) ADVANTEC硬質ろ紙(No.4A)ADVANTEC
16,980税込18,678
1組(100枚)
40日以内出荷
厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
生産用ろ紙(No.102) ADVANTEC生産用ろ紙(No.102)ADVANTEC
13,039税込14,343
1組(100枚)
40日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
生産用ろ紙(No.327) ADVANTEC生産用ろ紙(No.327)ADVANTEC
14,889税込16,378
1組(100枚)
40日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
吸水用ろ紙(No.26-WA) ADVANTEC吸水用ろ紙(No.26-WA)ADVANTEC
15,980税込17,578
1組(50枚)
40日以内出荷
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
生産用ろ紙(No.1650) ADVANTEC生産用ろ紙(No.1650)ADVANTEC
3,929税込4,322
1組(100枚)
40日以内出荷
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.424) ADVANTEC生産用ろ紙(No.424)ADVANTEC
1,599税込1,759
1組(100枚)
40日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
定性ろ紙(No.131) ADVANTEC定性ろ紙(No.131)ADVANTEC
24,980税込27,478
1組(100枚)
40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
定性ろ紙(No.1) ADVANTEC定性ろ紙(No.1)ADVANTEC
54,980税込60,478
1組(100枚)
40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種
生産用ろ紙(No.28) ADVANTEC生産用ろ紙(No.28)ADVANTEC
12,379税込13,617
1組(50枚)
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.26) ADVANTEC生産用ろ紙(No.26)ADVANTEC
4,479税込4,927
1組(100枚)
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します厚さ(mm)0.74種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26最高使用温度(℃)120表面平滑
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC
119,800税込131,780
1組(1000個)
翌日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
分溜・分離・抽出・ろ過