絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,428件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
239,800税込263,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
PCR96-02用アダプタ トミー精工PCR96-02用アダプタトミー精工
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷
RS-240Aロータ用 バケット 久保田商事RS-240Aロータ用 バケット久保田商事
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷から30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
MS(R)メンブレンフィルタ ケニスMS(R)メンブレンフィルタケニス
16,980税込18,678
1組(200個)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
MS(R)メンブレンフィルタ ケニスMS(R)メンブレンフィルタケニス
11,980税込13,178
1組(200個)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 IKA遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
72日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付 IKA小型遠心分離機 点検検査書付IKA
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
防塵カバー BH-01 ADVANTEC防塵カバー BH-01ADVANTEC
16,980税込18,678
1台
41日以内出荷
濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
硬質濾紙 No.4A 100枚入 ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入ADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
濾過板 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 センター穴空きタイプADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 No.1034-3Bシリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-3BシリーズADVANTEC
86,980税込95,678
1箱(20枚)ほか
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000
濾過板 No.1034-3Aシリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-3AシリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
13日以内出荷から43日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 No.1034-2シリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-2シリーズADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
濾過板 NA-900 ADVANTEC濾過板 NA-900ADVANTEC
9,498税込10,448
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
濾過板 NA-600 ADVANTEC濾過板 NA-600ADVANTEC
9,498税込10,448
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1490保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-500 センター穴空きタイプADVANTEC
70,980税込78,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
濾過板 NA-500 ADVANTEC濾過板 NA-500ADVANTEC
8,498税込9,348
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-300 センター穴空きタイプADVANTEC
47,980税込52,778
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾過板 NA-300 ADVANTEC濾過板 NA-300ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から41日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
濾過板 NA-17 ADVANTEC濾過板 NA-17ADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾過板 NA-16 ADVANTEC濾過板 NA-16ADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾過板 NA-12 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-12 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
30,980税込34,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾過板 NA-12 ADVANTEC濾過板 NA-12ADVANTEC
8,598税込9,458
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-100 センター穴空きタイプADVANTEC
40,980税込45,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1290保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-100 ADVANTEC濾過板 NA-100ADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1290保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-10 センター穴空きタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-050 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-050 センター穴空きタイプADVANTEC
30,980税込34,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)3pH範囲1~12
濾過板 NA-050 100枚入 ADVANTEC濾過板 NA-050 100枚入ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)3pH範囲1~12
濾過板 CA-90 ADVANTEC濾過板 CA-90ADVANTEC
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。
厚さ(mm)4質量(g/m2)1130
濾紙No.514A 460mm×570mm 100枚入 ADVANTEC濾紙No.514A 460mm×570mm 100枚入ADVANTEC
63,980税込70,378
1箱(100枚)
33日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
仕様濾水時間(s):200厚さ(mm)0.32品名No.514A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)185アズワン品番64-1175-80吸水度(cm)7.5灰分含有率(%)0.06湿潤破裂強さ(kPa)8
濾紙No.102 470mm C-40 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙No.102 470mm C-40 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
8,298税込9,128
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様濾水時間(s):28厚さ(mm)0.3白色穴径(Φmm)センター:40最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープアズワン品番64-1179-08保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
濾紙 No.63 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.63 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
濾紙 No.63 ADVANTEC濾紙 No.63ADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(50枚)ほか
24日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
濾紙 No.526 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.526 100枚入ADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.7品名No.526最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙 No.51B 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.51B 100枚入ADVANTEC
5,198税込5,718
1箱(100枚)
33日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。ペーパークロマトグラフィーに広く使用されています。厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
厚さ(mm)0.17品名No.51B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87吸水度(cm)7灰分含有率(%)0.06湿潤破裂強さ(kPa)5
分溜・分離・抽出・ろ過