絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,428件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入 S.G.ESGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入S.G.E
25,980税込28,578
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAP FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-29
SGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入 S.G.ESGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入S.G.E
18,980税込20,878
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Splitless(スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 2MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726532アズワン品番67-9335-91
ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1 ハミルトンハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1ハミルトン
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ODSやC8に相当する保持力を持ちます。 基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。 一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。
ファネル 漏斗 単体 100個入 ユーケンサイエンスファネル 漏斗 単体 100個入ユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1箱(100個)
8日以内出荷
ファネルタイプも製品仕様を増やしました。 ファネルをチューブに乗せるだけの簡単な使用方法
仕様●入数:100個アズワン品番67-5250-86
カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm GVSカプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μmGVS
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷
使い捨てのフィルターユニットです。 水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。 フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。 接着剤や界面活性剤が使用されていません。 プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。 任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。 溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。 食品規格(FDA/EU)の適合品です。 クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品アズワン品番67-6640-56
樹脂ケース アズワン樹脂ケースアズワン
47,900税込52,690
1組
17日以内出荷
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-16
金属バケット アズワン金属バケットアズワン
49,900税込54,890
1組
23日以内出荷
3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-15
ローター R-3100シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ローター R-3100シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490アズワン品番67-5756-14
配管PEEKsilチューブ S.G.E配管PEEKsilチューブS.G.E
4,998税込5,498
1パック(2本)
7日以内出荷から43日以内出荷
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100
配管PEEKsilチューブ S.G.E配管PEEKsilチューブS.G.E
4,998税込5,498
1パック(2本)
17日以内出荷
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)YELLOW内径(Φmm)0.175最高使用温度(℃)100外径1/16"内径公差(μm)±5
配管PEEKsilチューブ S.G.E配管PEEKsilチューブS.G.E
4,998税込5,498
1パック(2本)
7日以内出荷から17日以内出荷
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100外径1/16"
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL分画分子量(MWCO)5000
フラッシュ弁 部品 本体のみ 旭製作所フラッシュ弁 部品 本体のみ旭製作所
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
材質本体/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT型式LV29-Bアズワン品番63-6538-70
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(150枚)
翌々日出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45
メンブレン ディスク PES 0.45μm GVSメンブレン ディスク PES 0.45μmGVS
9,998税込10,998
1箱(25枚)
翌々日出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)90アズワン品番64-3318-35孔径(Φμm)0.45
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア PALL(ポール)アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポアPALL(ポール)
99,980税込109,978
1箱(300個)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー キャンブロキャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバーキャンブロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
半透明のシールカバーが食品の質を維持し、プラスチックラップがいらないので経費削減になります。
材質ポリプロピレン半透明サイズGN 1/2外形寸法(mm)265×325
Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil Ph-3 5020シリーズジーエルサイエンス
41,980税込46,178
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS-2 5um 5020シリーズジーエルサイエンス
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep Slim-J 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep Slim-J 5010シリーズジーエルサイエンス
20,499税込22,549
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MonoSpin ME 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin ME 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MonoSpin C18-AX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18-AX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin Ph 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin Ph 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18-CX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18-CX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin CBA 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin CBA 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱ほか
3日以内出荷
MonoSpin SCX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin SCX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin SAX 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin SAX 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin PBA 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin PBA 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin NH2 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin NH2 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin TIO 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin TIO 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
MonoSpin C18FF 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin C18FF 5010シリーズジーエルサイエンス
30,599税込33,659
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
Titansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズ ジーエルサイエンスTitansphere Phos-TiO Kit 5010シリーズジーエルサイエンス
25,980税込28,578
1箱
3日以内出荷
Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンスTitansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1箱(25本)ほか
3日以内出荷
INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズジーエルサイエンス
93,980税込103,378
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ ジーエルサイエンスフューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズジーエルサイエンス
8,298税込9,128
1箱(5組)
3日以内出荷
InertCap 5 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 5 1010シリーズジーエルサイエンス
51,980税込57,178
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
インナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリ ジーエルサイエンスインナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリジーエルサイエンス
9,698税込10,668
1箱(5個)
3日以内出荷
アズワン品番68-0332-78
Ceramic Tube Cutter , 4ea ジーエルサイエンスCeramic Tube Cutter , 4eaジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1箱(4枚)
当日出荷
アズワン品番68-0332-73
分溜・分離・抽出・ろ過