絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンスセラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)ジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1組(4枚)
当日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
416税込458
1個
当日出荷
用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
PTFEろ紙 PF020 ADVANTECPTFEろ紙 PF020ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)PALL(ポール)
15,980税込17,578
1箱(24個)
当日出荷から7日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
ミニザルト sartorius(ザルトリウス)ミニザルトsartorius(ザルトリウス)
17,980税込19,778
1パック(50個)
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
47,980税込52,778
1台
欠品中
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
ガラスろ紙GB-100R ADVANTECガラスろ紙GB-100RADVANTEC
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
桐山ロート用ろ紙 No.3 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.3桐山製作所
799税込879
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.23ろ紙No.3保留粒子径(μm)5灰分0.0001gろ過速度やや速い
ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO一次用(プレ)フィルター ろ材TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
ジムロート冷却器 CODシリーズ アズワンジムロート冷却器 CODシリーズアズワン
10,395税込11,435
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1ゴム止め(mm)Φ8
排気管 曲管 VCシリーズ アズワン排気管 曲管 VCシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管吸引口外径(Φmm)Φ8
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプADVANTEC
8,998税込9,898
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GF-75シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
当日出荷から40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-140シリーズADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
定性濾紙 No.1 ADVANTEC定性濾紙 No.1ADVANTEC(1件のレビュー)
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)7
ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(メンブレンフィルタ)sartorius(ザルトリウス)
7,798税込8,578
1箱(50個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
416税込458
1個
当日出荷
用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC吸水用ろ紙 No.26-WAADVANTEC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質磁製
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4Whatman(ワットマン)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2Whatman(ワットマン)
919税込1,011
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97灰分0.06%対応商品国内ろ紙:No.2厚さ(mm)0.19仕様国産ろ紙相当品No.2入数(枚)100JIS規格2種相当ろ水時間(s)55(初期)
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック減圧ろ過用フィルタホルダーアドバンテック
34,139税込37,553
1個(1個)
翌日出荷
13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
硬質ろ紙(No.4A) アドバンテック硬質ろ紙(No.4A)アドバンテック
1,398税込1,538
1箱(100枚)
翌日出荷
仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
ペーパーフィルター 濾過紙 住友重機械工業ペーパーフィルター 濾過紙住友重機械工業
19,980税込21,978
1個ほか
22日以内出荷
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
定性濾紙 No.1 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.1 100枚入ADVANTEC
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2品名No.1JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90保留粒子径(μm)6ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)7pH範囲0~12
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から31日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,959税込15,355
1箱(12セット×1個)
当日出荷
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン石英カバーガラス QSGシリーズアズワン
14,800税込16,280
1箱(10枚)
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)18×18
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1ケース(100個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフオシネ 5個入ジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1パック(5個)
当日出荷
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTECシリカ濾紙 QRシリーズADVANTEC
6,898税込7,588
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
メンブレンフィルター アズワンメンブレンフィルターアズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個(100枚)
当日出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
分溜・分離・抽出・ろ過