絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所ガラスボールフィルター 3907シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
テフロンチューブ 10m アズワンテフロンチューブ 10mアズワン
6,790税込7,469
1本
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
定性濾紙 No.101 ADVANTEC定性濾紙 No.101ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
翌日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。
厚さ(mm)0.21品名No.101寸法(Φmm)125最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80アズワン品番4-905-13保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)50吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)127灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)34pH範囲0~12
メンブレンフィルタ用ピンセット ADVANTECメンブレンフィルタ用ピンセットADVANTEC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンプレフィルタMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサ 500mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
TLC展開槽 ケニスTLC展開槽ケニス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質並質ガラス
ミニバイアイル SEPARA GVSミニバイアイル SEPARAGVS
32,980税込36,278
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途HPLCサンプル前処理
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
小型遠心機 三商小型遠心機三商
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
硝子製噴霧器 M型 三商硝子製噴霧器 M型三商
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
冷却器 蛇管(グラハム) 三商冷却器 蛇管(グラハム)三商(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ゴム止外径(Φmm)9足径(Φmm)12
インライン式フィルターホルダー 47mm TARSONSインライン式フィルターホルダー 47mmTARSONS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質PSF製アズワン品番62-2936-05
TSコック栓 CL0644シリーズ climbing(クライミング)TSコック栓 CL0644シリーズclimbing(クライミング)
279税込307特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット 桐山製作所常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット桐山製作所
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から10日以内出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
排気管 直管 VSシリーズ アズワン排気管 直管 VSシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管吸引口外径(Φmm)Φ8
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μmADVANTEC
13,900税込15,290
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)3
TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)シグマアルドリッチ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニスMSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)ケニス
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
石英フィルター TGK(東京硝子器械)石英フィルターTGK(東京硝子器械)
14,000税込15,400
1個
当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
PTFEメンブレンフィルター フロン工業PTFEメンブレンフィルターフロン工業
7,898税込8,688
1袋ほか
当日出荷
PTFEジョイントスリーブ VWRPTFEジョイントスリーブVWR
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
シリンジフィルター(親水性)MCE MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター(親水性)MCEMS(Membrane Solutions)
7,498税込8,248
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
高流量タイプです。
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニスワットマン ガラス繊維ろ紙ケニス
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
吸引瓶 ケニス吸引瓶ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)クランプ フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
材質シリコン
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
416税込458
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
長年の実績と信頼の定番品ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器円筒ロート形 3GSIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラスEppendorf(エッペンドルフ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
真空トラップ(大容量タイプ) アズワン真空トラップ(大容量タイプ)アズワン
28,500税込31,350
1個
当日出荷
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ仁礼工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷から翌々日出荷
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途液体クロマトグラフ専用。全長(m)10外径1/16inch使用温度範囲0~260℃適合流体各種水溶液、アルコール質量(kg)0.1
ガラスろ紙 DP-70 ADVANTECガラスろ紙 DP-70ADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm)0.6厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20仕様バインダーあり
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン)分析フィルターユニットNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1ケース(12個)
当日出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
当日出荷
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)ろ過面積(cm2)4.2
RE用真空シール 2組 142610 TGK(東京硝子器械)RE用真空シール 2組 142610TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
当日出荷
規格2組TGK品番594-86-44-11対象機種全機種品名真空シールセット
メンブレンフィルター  SMWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター SMWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
TGK品番719-41-27-02タイプSMWP 047 00入数(枚)100
分溜・分離・抽出・ろ過