絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,489件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスろ紙GC-90 ADVANTECガラスろ紙GC-90ADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20最高使用温度(℃)120
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用紙 6本入 PALL(ポール)完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用紙 6本入PALL(ポール)
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用のロールペーパーです。
仕様●ロールペーパー(印刷用紙)アズワン品番67-4809-94
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンスInertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンスエアー乾燥管(シリカゲル入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
欠品中
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 47mmWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学※試験研究目的に限ります。
ポリカーボネートタイプメンブレンフィルタ アドバンテックポリカーボネートタイプメンブレンフィルタアドバンテック
23,980税込26,378
1箱(100枚)
翌日出荷から5日以内出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つフィルタで、捕捉物の走査型電子顕微鏡観察や液体中・気体中の微粒子計数に適しています。
入数(枚)100最高使用温度(℃)130表面無地
PTFE濾紙(PF-100) アドバンテックPTFE濾紙(PF-100)アドバンテック
8,698税込9,568
1組(20枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテックガラスろ紙(GB-100R)アドバンテック
5,798税込6,378
1箱(100枚)
翌日出荷から41日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
ステンレスシリンジホルダー ADVANTECステンレスシリンジホルダーADVANTEC
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
PTFE濾紙 PF-060シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-060シリーズADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050SシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ コスモスビードろ過用吸引アダプター 1740シリーズコスモスビード
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズ ビーエム機器シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
スペクトロメンブレン 76.2mm 100枚入 Chemplexスペクトロメンブレン 76.2mm 100枚入Chemplex
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
直径(Φmm)76.2
PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入フロン工業
7,898税込8,688
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
遠心分離機 アズワン遠心分離機アズワン(2件のレビュー)
24,800税込27,280
1台
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
欠品中
ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
ペーパーディスク(食肉のベンジルペニシリン試験用) ADVANTECペーパーディスク(食肉のベンジルペニシリン試験用)ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
用途食肉のベンジルペニシリン試験用厚さ(mm)1.5寸法(Φmm)10アズワン品番64-1026-98吸収量(mL)0.2/枚
定量ろ紙 ADVANTEC定量ろ紙ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
卓上小型遠心機 ケニス卓上小型遠心機ケニス
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001SシリーズPALL(ポール)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から61日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
小型微量遠心機 トミー精工小型微量遠心機トミー精工
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き PALL(ポール)ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付きPALL(ポール)
39,980税込43,978
1箱(100個)
10日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
MWCO0.45μm有効ろ過面積(cm2)0.28材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PPクリアpH1~14最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-28許容遠心力(G)1400適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXヤマト科学
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624ヤマト科学
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷
中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22umMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)500
バイオカラム PTFE 目皿 三商バイオカラム PTFE 目皿三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルターホルダーファンネル部 三商フィルターホルダーファンネル部三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)75×123フランジ外径(Φmm)57フランジ内径(Φmm)37
トラックエッチドメンブレン PCTE GVSトラックエッチドメンブレン PCTEGVS
11,980税込13,178
1セット(100枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
材質PC(ポリカーボネート)
分溜・分離・抽出・ろ過