絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(596)
  • IKA(380)
  • TGK(東京硝子器械)(209)
  • 三商(171)
  • ケニス(131)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(82)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(62)
  • フロン工業(60)
  • フロンケミカル(59)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 日陶科学(50)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキングシェーカー オーハウスロッキングシェーカーオーハウス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズオーハウス
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpmセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱制御方式デジタル表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)機能加熱と攪拌IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズオーハウス
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:11クランプカラムアーム長さ(mm)211
ホットプレート 加熱 オーハウスホットプレート 加熱オーハウス
92,980税込102,278
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-09IP等級IP32
ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm制御方式デジタル機能加熱と攪拌IP等級IP32
スターラー 攪拌 オーハウススターラー 攪拌オーハウス
96,980税込106,678
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタオーハウス
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:10奥行(mm)262クランプネスタアーム長さ(mm)152グリップ部(mm)50-102アズワン品番69-3902-26
G5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダオーハウス
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。
アズワン品番69-3902-20
ホットプレート セットモデル 加熱 オーハウスホットプレート セットモデル 加熱オーハウス
109,800税込120,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-13IP等級IP32
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ オーハウスLight Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷から63日以内出荷
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
ホットプレートスターラー e-G21HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G21HSシリーズオーハウス
61,980税込68,178
1台
48日以内出荷
スターラー e-G21STシリーズ オーハウススターラー e-G21STシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1台
48日以内出荷
強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
温度計ホルダーキット オーハウス温度計ホルダーキットオーハウス
13,980税込15,378
1個
48日以内出荷
温度プローブを固定します
仕様●オーハウスG3000対応アズワン品番65-9242-66
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G31HSシリーズオーハウス
66,980税込73,678
1台
33日以内出荷
手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
攪拌子 3.8cm PTFE 5個入り オーハウス攪拌子 3.8cm PTFE 5個入りオーハウス
13,980税込15,378
1パック(5個)
33日以内出荷
オーハウスG3000対応
仕様●テフロン(フッ素樹脂)●サイズ:3.8cmアズワン品番65-9242-68
温度プローブ 20cm S/S オーハウス温度プローブ 20cm S/Sオーハウス
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
オーハウスG3000対応サンプルの温度を計測します
仕様●ステンレス製●サイズ:20cmアズワン品番65-9242-67
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G31HSシリーズオーハウス
69,980税込76,978
1台
43日以内出荷
手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
マイクロプレートクランプ オーハウスマイクロプレートクランプオーハウス
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-74
分液漏斗プラットフォーム オーハウス分液漏斗プラットフォームオーハウス
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-73
交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用 オーハウス交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用オーハウス
6,598税込7,258
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
バー調節可能プラットフォーム オーハウスバー調節可能プラットフォームオーハウス
64,980税込71,478
1個
31日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
ユニバーサルホルダー オーハウスユニバーサルホルダーオーハウス
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダー Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。 カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
ユニバーサルホルダーカバー オーハウスユニバーサルホルダーカバーオーハウス
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。 カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
テスト チューブ オーハウステスト チューブオーハウス
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
小型容器ホルダー オーハウス小型容器ホルダーオーハウス
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
125および250mL三角フラスコ用。容器ホルダーには、グリップマットも付属。 ユニバーサルホルダーが必要。
マイクロチューブ オーハウスマイクロチューブオーハウス
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
マイクロプレートホルダー(シングル) オーハウスマイクロプレートホルダー(シングル)オーハウス
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
クアッドホルダー オーハウスクアッドホルダーオーハウス
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
マイクロプレート4枚使用する際のアクセサリ
マイクロプレートホルダー(ダブル) オーハウスマイクロプレートホルダー(ダブル)オーハウス
9,198税込10,118
1個
30日以内出荷
積み重ね可能ホルダー オーハウス積み重ね可能ホルダーオーハウス
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
4つのプレートホルダーの上にトレイを積み重ねること で、Heavy-Dutyボルテックスミキサーの容量を8枚のマイ クロプレートにまで最大化するためのアクセサリ
大型容器ホルダー オーハウス大型容器ホルダーオーハウス
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
500および1000mL三角フラスコ用。容器ホルダーには、グリップマットも付属。 ユニバーサルホルダーが必要。
カップヘッド オーハウスカップヘッドオーハウス
5,798税込6,378
1個
30日以内出荷
1つのチューブを混合するためのアクセサリ
フラットフォームインサート オーハウスフラットフォームインサートオーハウス
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダーが必要。
遠心チューブコンビネーションブロック オーハウス遠心チューブコンビネーションブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ウェル数4、3、21ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
バイアルブロック オーハウスバイアルブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
コニカルボトム遠心チューブブロック オーハウスコニカルボトム遠心チューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
スタンダードテストチューブブロック オーハウススタンダードテストチューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ウェル数301ウェル深さ(mm)48.4ウェル径(mm)8.3サンプルタイプ6mmチューブ
マイクロ遠心チューブブロック オーハウスマイクロ遠心チューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
スタンダードテストチューブブロック オーハウススタンダードテストチューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
1ウェル深さ(mm)48.4
撹拌・粉砕・混合関連