カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- 広島(494)
- ヤヨイ化学(320)
- YELLOTOOLS(212)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(33)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- TOUGH BUILT(11)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。

ローラー 樹脂製
(64件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
突っ張り式スタンド
(28件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
吸水スポンジ
TRUSCO(10件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム色イエロー厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70
特大スポンジ
EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。種類スポンジ材質セルウレタンフォーム
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
壁紙貼り 5点セット
(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)
転圧ゴムローラー 赤
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,819~税込¥2,001~1本当日出荷壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
業務用ガラス&ミラークロス
KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2枚)当日出荷水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻(20m)ほか当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
サポートリフター
BeHAUS(75件のレビュー)¥2,980~税込¥3,278~1本当日出荷部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
ガイドカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
内装用スチールローラー
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
スピナール
MKC(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
ガイドカッター 替刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10枚)当日出荷粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。適合本体15-2782
ミニハンドサンダーワンタッチ式
ヤヨイ化学(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
タイル用メラミンスポンジ
E-Value(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷洗剤不要、水だけで汚れを落します。本品を水に含ませ、汚れた部分をこすり、浮き出た汚れは乾いた布で拭取って下さい。 タイル、ガラス製品、鏡、ステンレスの汚れ落としにも最適です。用途タイル洗い、タイル貼り作業。色ホワイト幅(mm)110高さ(mm)280質量(g)20奥行(mm)31寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×110×31適合用途玄関・タイル掃除
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)当日出荷から30日以内出荷マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
長尺ケース
シンワ測定¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷フルオープンできる大型収納ケースです。 アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 取手、肩掛けベルト付です。 ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。用途長尺製品の収納や持ち運びに。材質ポリエステル収納可能質量(kg)4
壁紙5点セット
リンテックコマース(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
タイル内装用スポンジ超耐久
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り色青(紺色)ローラー径(Φmm)35
3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(20枚)当日出荷スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
ワイドシームローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
ハンドスムーサー セット
パル・ユニット(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。仕様中圧樹脂注入工法セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
マジック式取替ペーパー
坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。シートサイズ(mm)75×240シート厚さ(mm)1
ステンレスシームローラー
大田製作所(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ベアリング入りで回転もスムーズです。用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
木製定規 極(きわみ) Wアーチ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。幅(mm)55厚さ(mm)7
...










![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)