絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(320)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ひらくん棒
大塚刷毛製造¥4,998税込¥5,4981本当日出荷天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
宇造り
大塚刷毛製造¥3,798税込¥4,1781本当日出荷刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き全長(mm)180質量(g)約100径(Φmm)(穂先)約40
道路ライン用ローラー
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581本当日出荷警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。用途道路ライン引きなどに仕様【原反組織】ウーブン材質ウール毛丈(mm)13サイズ(inch)6毛丈中毛適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーフィーコーナーシールカッター
大塚刷毛製造¥3,398税込¥3,7381本当日出荷通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用材質SK-5、ABS長さ(mm)約191幅(mm)35質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
COLORS 腰袋 BIG
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷腰袋も色が増えて個性を出せる!。お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富なカラーズ腰袋シリーズにBIGが登場!。マスカー 4巻 + 布テープを入れることが出来ます用途工具や備品などの収納
道路ライン用ローラーハンドル
大塚刷毛製造¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。用途道路ライン引きなどに適合道路ライン用ローラー全長(mm)約1350柄長さ(mm)約1240RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー 腰袋用ベルト
大塚刷毛製造¥799税込¥8791本当日出荷マルテー 塗装用腰袋 ミシン 目入 ・ベルト 付 ブラック 用ベルト材質ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×52RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ 本毛
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本当日出荷表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。型式96853全長(mm)約240.0寸法A(mm)25毛丈(mm)約240.0寸法B(mm)85寸法C(mm)240毛材馬毛材質(毛)馬毛毛色黒材質(ハンドル)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ササラ
大塚刷毛製造¥3,999税込¥4,3991本当日出荷マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90質量(g)70
二重目地棒(特許登録済) 巾
大塚刷毛製造¥9,098~税込¥10,008~1箱(100本)翌々日出荷外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他長さ(m)1
ミキシングノズル
大塚刷毛製造¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。 ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル
ルーフィーチェッカーⅡ
大塚刷毛製造¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷塩ビシートの張り合わせ、重ねしろの幅のチェックなどに活躍する【ルーフィーチェッカー】 が リニューアル!。刃の先端が薄くなり、接着確認がしやすく、さらに本体を長く、細く改良することでトーチバーナーで炙る際の作業性アップ!バッチ処理も可能です。
ワッシャーローラー WR 30Φ
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷●ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。●一つ一つのワッシャーが曲面部に的確に密着し、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が可能。形状脱泡用ローラー径(Φmm)30
月型 撫刷毛 金具無
大塚刷毛製造¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷●主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。●表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。●根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。形状撫刷毛型式平全高(mm)約92毛丈(mm)30毛色黒毛玉厚(mm)18
月型 撫刷毛 金具付
大塚刷毛製造¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から11日以内出荷主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。 表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。 根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。仕様金具付形状撫でブラシ型式平全長(mm)約92.0毛丈(mm)30材質(毛)馬毛毛色黒玉厚(mm)18