カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- SK11(26)
- SK(新潟精機)(16)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- YELLOTOOLS(211)
- アサヒペン(30)
- エスコ(31)
- シンワ測定(9)
- ハタ防水建設(10)
- ヤヨイ化学(318)
- リンテックコマース(10)
- 友定建機(10)
- 土牛(13)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 大塚刷毛製造(22)
- 好川産業(10)
- 尾崎亀商店(94)
- 広島(492)
- 若井産業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 内装工事関連

つっぱり相棒専用 自転車用フック
ハイロジック¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷つっぱり相棒専用のオプション部材。別売の「つっぱり相棒」「つっぱり相棒専用Wフック」を併用することで自転車をかけることができます静止荷重(kg)15
つっぱり相棒専用 Wフック
ハイロジック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷つっぱり相棒専用のオプション部材。別売のつっぱり相棒に取り付られるフック。作業の助けになるライトや工具をかけたり、カバンやジャケットなどをかけられます。別売りの自転車専用アームを併用することで自転車をかけることもできます静止荷重(kg)15
熱風自動溶接機 ライスター ミニフロア(駆動ユニット)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥469,800税込¥516,7801台5日以内出荷溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。 1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。 ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。 トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。質量(kg)5.3消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)速度駆動:0.5~4.5m/分
長柄平場ゴムローラー
TSオリジナル(高翔産業)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
鉄ローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷フロア材、塩ビシートの押さえに! 重みのある鉄製ローラーです。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。タイプベアリング入
高級鋏 別誂
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。 炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。 表面は美しい鏡面仕上げとなっています。 別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。 ※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11)
ツールバッグS黒迷彩
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷軽量な小型の腰袋です。質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×195×80開口寸法(mm)約95×55
フェルトはさみ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚物切り用に造られたはさみです。 取手にはビニルコーティングが施され指が痛くなりにくくなっています。材質全鋼55C寸法(mm)280質量(g)380刃長(mm)122
ロングシームローラースペシャル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷両手で使用できる長柄の床用ローラーです。 床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。 太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。寸法(mm)Φ50×50タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入りハンドル長さ(mm)約250
ステンシームローラー サクラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から5日以内出荷床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。 太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ビートルプッシャーライト
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。寸法(mm)150×180×110質量(kg)0.98材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
トリプルプッシャーライト
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。寸法(mm)150×180×110質量(kg)0.83タイプ鋼ベアリング入り
コーナーカッター極刀 サウスポー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。 店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。 サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。 サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。付属品ベース×1
エアサポーター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷裏面中央部はエアークッションを採用し、腰への負担をやわらげると同時に、通気性が保たれます。 基材が固く、しっかりしたサポーターがお好みの方におすすめです。
小巻テープBOX!!
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷直径90mmまでのカットテープ・下地保護テープの小巻やジョイント補強テープが上下2個収納可能な腰袋です。 隙間にハサミなどを収納できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×90開口寸法(mm)幅90×奥行60
3WAYジョイント定規ホルダー鞘山
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷肩掛け、ベルト、脚立の3通り装着ができる定規用ホルダーです。 出し入れがしやすい立体縫製で、60cm以上の木製定規の収納、仮置きに便利です。 特に桃山(11-4116)の収納におすすめです。寸法(mm)90×50×550(収納部高さ:約550)
工具差し 黒迷彩
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷小さいながらもマルチに使える粋な迷彩柄の工具差しです。 カッター(大)のL型本体や、長尺シート施工時に使う溶接棒カッターのモザートナイフの工具差しに適しています。寸法(mm)80×35×200質量(g)約50
ハサミケースPro
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷大変丈夫なナイロン生地を使用したハサミケースです。 通常のベルト通しに加え、着脱できるフックを採用しています。 カッター、鉛筆などが入るガイドポケット付きです。寸法(mm)35×95×380
地ベラホルダー ワイド
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷左右兼用でサイズの大きい地ベラもしっかりと収納できる地ベラ用腰袋です。 ジョイント定規の収納を可能にするベルトやミニ地ベラの収納などに便利なポケットが前面に付いています。寸法(mm)280×110×320質量(g)約310
リールホルダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。 本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。 強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。材質リール:アラミド繊維最大伸長(mm)1200
タオルキーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥899税込¥9891個4日以内出荷取付部は面ファスナーでベルトを外すことなく付け外しができます。 コードストッパー付きで、お好みの長さでタオルを通しておくことができます。寸法(mm)ベルト通し部:約70ひも長(mm)約150
ツールバッグ匠
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷メインポケットに面ファスナーで着脱可能な工具差しを採用した腰袋です。 サイドポケットを採用せず、お好みに応じて左右にワンタッチハサミサック匠(11-8228)、ワンタッチローラーサック匠(11-8229)を装着できます。寸法(mm)270×180×230質量(g)約600開口寸法(mm)約240×70
本革腰袋 大蛇(オロチ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面に特殊加工を施し、見る角度によっては色味が変わる蛇柄の本革腰袋です。 メインポケットにはハサミを収納できる工具差しと、取り外し可能な仕切り板を採用。 背面から底部に丸みを持たせ、長時間の使用にも配慮。 デザイン性と使いやすさを両立した腰袋です。
ツールバッグ本革
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷使い込むほどに馴染みの「味」が出るナチュラルカラーの本革を使用した腰袋です。 シンプルな構造に、アクセントとして角型リベットを使用しています。寸法(mm)330×135×230質量(g)約910開口寸法(mm)約270×60
シボ薄型
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷から6日以内出荷革の風合いと耐久性を兼ね備えた特殊レザー仕様の薄型腰袋です。 メインポケットの奥行を薄く(約40mm)仕上げ、狭い場所での施工時の壁面接触やこすれを低減します。 背面から底部には丸みを持たせて、長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。寸法(mm)380×140×230質量(g)約700開口寸法(mm)約240×40