カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- SK11(26)
- SK(新潟精機)(16)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- YELLOTOOLS(211)
- アサヒペン(30)
- エスコ(31)
- シンワ測定(9)
- ハタ防水建設(10)
- ヤヨイ化学(318)
- リンテックコマース(10)
- 友定建機(10)
- 土牛(13)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 大塚刷毛製造(22)
- 好川産業(10)
- 尾崎亀商店(94)
- 広島(492)
- 若井産業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: 内装工事関連

カットレール併用目盛2m
シンワ測定¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)2020×100×50製品質量(g)3000RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
カルマゼ 4L6L
尾崎亀商店¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
ライスター部品Y型スタンド
尾崎亀商店¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの専用スタンドです。 Y型になっているので、ライスター本体を仮置きするのに最適です。部品名称HUB-Y
ライスター部品自在ノズル
尾崎亀商店¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
2x4・1x4材用 工作定規
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89色ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
KOゴムローラー長柄ワイドジャイロ
尾崎亀商店¥78,980~税込¥86,878~1本4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!先端のゴム部分と柄部分が手で回せる蝶ボルトになっております。 そのため、持ち運びが非常に便利になっております。 サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。材質(ローラー部)ゴム
内装用プラスチックローラー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。用途クロスの圧着作業。材質柄:木、ローラー:樹脂ローラーサイズ(mm)35×40
平面・曲面用パットサンダー
YSS¥999税込¥1,0991個5日以内出荷平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ。大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。用途平面・曲面の研磨作業に。付属品サンドペーパー1枚寸法・サイズ(mm)90X55
突っ張りスタンド用クリップ PVC製
日本緑十字社¥999税込¥1,0991セット(4個)翌々日出荷養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール色黒質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
突っ張りスタンド用フック スチール製
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷別売の突っ張りスタンドに設置するだけで、工具袋等を引っ掛けることができ、作業の幅が広がります。用途作業補助や工具の整理整頓に。トラスコ品番147-9766材質/仕上スチール色シルバー質量(g)40(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)99×41×15日本緑十字社品番359010
紙残りはがし用竹取物語
リンテックコマース(1件のレビュー)¥469税込¥5161個3日以内出荷竹だから建具を傷めない!はがした後のノリや紙残りをキレイにはがす!。障子の貼り替え時に便利です。竹ベラの凹部がガイドになるので、組子(桟)に残った障子紙やのりも簡単に取れます。用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。材質竹長さ(mm)185溝幅(mm)ヘラ:約10厚さ(cm)5
壁紙かんたんセット
リンテックコマース¥689税込¥7581セット当日出荷ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います用途壁紙を手軽に貼り替えられます。セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
ステンカッターガイド
リンテックコマース¥619税込¥6811個6日以内出荷ガラスフィルムや壁紙などの内装作業の必需品。カッターで切る際に使用します。用途壁紙やふすま紙に使用できます。材質ステンレス長さ(mm)212幅(mm)95
ハードペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式仕様走行速度:MAX約1,050m/h質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)角度(°)刃物入斜角:約26モーターAC100V 1,400W電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595振動数(min-1)5417断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
パワフルペッカー SM-17
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥789,800税込¥868,7801台5日以内出荷Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
コンパクトペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)全高(mm)約803(ハンドル未装着251)角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)モーターAC100V・300W電源コード(m)約8振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
ストロングペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
ツールポーチ
KUNY'S¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷6.9cmまでのベルト幅に対応します。4つのポケット付き(大x1、小x1)。材質トップグレインレザー質量(g)453寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
ハンドサンダー替刃
H&H¥599税込¥6591個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×7、台紙:230×75×10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドサンダー
CUSTOM KOBO¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
一行ブラシ
ヤヨイ化学¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。 豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。 ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。毛丈(mm)約15毛材豚毛板厚(mm)約13毛幅(mm)約274(9寸)
ネイルドライビングバー
ヤヨイ化学¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。 先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。全長(mm)約320質量(kg)約1.44
ヒートボンドアイロン
ヤヨイ化学¥35,980税込¥39,5781台13日以内出荷裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。質量(kg)約1.34電源120Vコード長さ(m)約3設定温度範囲約52~220本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×258
トライアングルスクレイパー
ヤヨイ化学¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。付属品替刃1枚(本体に取付済)
マルチカッター
ヤヨイ化学¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷接地部分にPTFEを使用しているので、コーナー切りの際のスライドもスムーズです。 厚みの調整はダイヤルを回すだけで容易にでき、また、材料厚の目安が簡単にわかる目盛が付いています。 L型カッターの替刃がご使用になれます。付属品PTFE長(本体に取付済)、PTFE短(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
PCハンドルローラーステン
ヤヨイ化学¥6,798税込¥7,4781個当日出荷丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
グリッパZ
ヤヨイ化学¥1,598~税込¥1,758~1パック(25本)ほか13日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定します。適合ビスΦ3~4適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21