カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- SK11(26)
- SK(新潟精機)(16)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- YELLOTOOLS(211)
- アサヒペン(30)
- エスコ(31)
- シンワ測定(9)
- ハタ防水建設(10)
- ヤヨイ化学(318)
- リンテックコマース(10)
- 友定建機(10)
- 土牛(13)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 大塚刷毛製造(22)
- 好川産業(10)
- 尾崎亀商店(94)
- 広島(492)
- 若井産業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: 内装工事関連

目透かし天井用ローラー
広島¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。 打金具付。長さ(mm)27(ローラー半径)厚さ(mm)5
マジックテープのみ(100mm×250mm)
広島¥719税込¥7911個5日以内出荷定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.268スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。幅×長さ(mm)100×250
マジッククッション
広島¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。 マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
ブリッジファイル B-1(固定式取手)
広島¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。 No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
高級一行ユニットブラシ 11寸
広島¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
一行ユニットブラシ 11寸
広島¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
高級一行ユニットブラシ 9寸
広島¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
一行ユニットブラシ 9寸
広島¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
クロス用傾斜ローラー
広島¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
ベアリング入ローラー
広島¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷長年多くのお客様にご愛用いただいておりますベアリング入ローラーです。 ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性はバツグンです。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。ローラ径(Φmm)35
プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75
広島(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 ハードな使用にも耐えます。材質ベアリング入ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ブラックフッ素ローラー
広島¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。材質ベアリング入ローラー幅(mm)46ローラ径(Φmm)35
ジュラコン(R)ローラー 小(カラー)
広島¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
プラスチックローラー(片)
広島(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷取手が木で軽く大変使いやすい、スタンダードなローラーです。 内金具付ローラー幅(mm)40材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラ径(Φmm)35
円盤170
広島¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80
広島¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台
広島¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
フォーエースZ(PAT.P)
広島¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。