カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- SK11(26)
- SK(新潟精機)(16)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- YELLOTOOLS(211)
- アサヒペン(30)
- エスコ(31)
- シンワ測定(9)
- ハタ防水建設(10)
- ヤヨイ化学(318)
- リンテックコマース(10)
- 友定建機(10)
- 土牛(13)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 大塚刷毛製造(22)
- 好川産業(10)
- 尾崎亀商店(94)
- 広島(492)
- 若井産業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 内装工事関連

ニーキッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷シャフト長が43~53cmまでなら5段階に調整でき、大針はカーペットに合わせる8段階のダイヤル調整式です。
GTパワーロックストレッチャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷1辺が4m以上の広い部屋の場合にパワーロックストレッチャーの使用をお勧めします。 ヘッドの裏側にカーペットのパイル長に合わせて調整できるピンが付いています。 ハンドルはボタン操作ひとつでどの位置にも固定できます。 延長チューブを使用すると最大7mにもなり、ほかのストレッチャーも直列に使用することができます。
砥石ディスク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷現場の下地作業後のコテムラの山を取り、下地面を平滑に仕上げます。 タフポリッシャーに取り付けてご使用ください。質量(kg)2.5寸法(Φmm)330
タフポリッシャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥559,800税込¥615,7801台5日以内出荷学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。 回転がスローなため埃がたちにくくなっています。 ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。付属品マシンペーパー(#10/#16)質量(kg)25、ウエイト10×2直径(Φmm)(研磨)330電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180消費電力(kW)1
RGアングルシームローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷握り部をラバーグリップにすることで握りやすく、滑りにくくなりました。仕様鋼ベアリング入り材質(ローラー部)ステンレス鋼
PC柄ステンレスローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷手に馴染みやすいプラスチックハンドルのローラーです。仕様樹脂ベアリング入り種別ベアリング入材質(ローラー部)ステンレス鋼
リノリュウムカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。 床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。付属品替刃×2
ボーダーカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷長尺シートの階段、ボーダー等の切断がスピーディに出来るカッターです。 長尺シート、ニーパンの耳をヘッドで挟み込むことで、簡単に位置決めと幅落としが出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
エッジカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷長尺シートの耳落としカッターです。 本体にはローラーが付き、床面でスムーズにカット可能。 替刃はカッター替刃(大)をご使用ください。
V型ノズル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷溶接機の先にセットし、溶接棒を溶かしながら押えることが出来ます。 溶接棒に合わせて4mmと5mmの二種類用意いたしました。
スーパーノズル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷通常の目地はもちろん、デザイン目地溶接などのゆっくり溶接する作業に適しています。 従来のV型ノズルに比べて、溶接部分を焦がしにくい構造になっています。 ライスター溶接機にセットしご使用ください。タイプ4mm用
ステンカッター定規
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷長尺床材のジョイントカットに便利です。 押えがしっかり効きます。 中央に指穴があり押えやすくなっています。材質ステンレス寸法(mm)1000×65×1.5
NSカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
ハンディードーリー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
エアウィング
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
グリッパー釘
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298~税込¥1,428~1パック(780本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンバネ用・コンクリート用の2種類がございます。 下地に合わせてお選びください。
超強力床材シート剥がし機専用替刃 タイル刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに適合本体21-6785刃幅(mm)210
超強力床材シート剥がし機専用替刃 シート刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体21-6785刃幅(mm)280
補助ステップ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷本体に取付け、作業中に生じる機械の後退を足で抑え込めます。 力を掛けやすく、剥がし効率があがります。用途MP-5/7用
強力小型床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)80
リノリュウムプッシャー用 ホワイトゴム
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,598税込¥10,5581パック(3枚)6日以内出荷床材のローラー跡が気になる場合はローラー面に接着剤で張り付けてご使用ください。適合本体21-5692、21-5702
溶接ブラケット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,500税込¥9,3501個5日以内出荷リール巻きタイプの溶接棒を直接ライスター溶接機本体に取り付けられる専用ブランケットです。 直接取付で溶接作業が楽になります。従来モデルにもお使いできます。適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)タイプライスター用
巾定規(タイル用)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷窓際施工時のタイル裁断用定規です。 Pタイル・タイルカーペットに便利です。裁断寸法(mm)(調整長さ)約300~480