塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
    厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
  • 耐水シートUV #7000 TRUSCO

    耐水シートUV #7000

    TRUSCO(13件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
    用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
  • ターピー 耐水シート #7000 萩原工業

    ターピー 耐水シート #7000

    萩原工業(18件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
    用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。形状折りたたみタイプ厚さ#7000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐水材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) 上村産業(上村シート)

    防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)

    上村産業(上村シート)
    119,800税込131,780
    1枚
    9日以内出荷
    屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
    厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • ターピー UVシート #4000 萩原工業

    ターピー UVシート #4000

    萩原工業(10件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安) 強度 :引張強度は1.5倍以上。
    用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。形状折りたたみタイプ厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)

    防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

    上村産業(上村シート)
    109,800税込120,780
    1枚
    9日以内出荷から13日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3機能防炎質量(g/m2)390
  • 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート)

    高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

    上村産業(上村シート)
    129,800税込142,780
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
    用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3質量(g/m2)390
  • 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore

    超強力水害対策用防水シート 1460mm幅

    tantore
    109,800税込120,780
    1巻(15m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。 引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。 水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。 設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。 土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
    材質ナイロン(超撥水加工)シート幅(mm)1460特性耐水圧性、撥水性、防水性
  • プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 テシオン

    プレフィルター(ロール) 塗装ブース用

    テシオン
    129,800税込142,780
    1本(20m)
    翌々日出荷
    繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    幅(m)1.6長さ(m)20耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用不可風速(m/s)0.5(ろ過)粗塵区分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗料ホース アネスト岩田

    塗料ホース

    アネスト岩田
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
  • 養生ポリボード NewHikari

    養生ポリボード

    NewHikari
    129,800税込142,780
    1セット(100枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡ポリエチレン樹脂板!:1.5倍発泡品ゆえに軽くて耐久性に優れています。(比重0.6)。耐薬品性良好!作業性良好!:ポリエチレンなので耐薬品性良好、カッターで現場で切断・加工も可能です。再利用可能!:水洗い可能で繰り返しのご利用も可能です。使用実績多数!:大手ゼネコンでの採用実績多数あり。業界認知度も高く安心してお使いいただけます。
    材質発泡ポリエチレン
  • スタンダードフック 鉄(角曲げ) 岩田製作所

    スタンダードフック 鉄(角曲げ)

    岩田製作所
    109,800税込120,780
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    109,800税込120,780
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • サイレンサー 三乗工業

    サイレンサー

    三乗工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から26日以内出荷
    独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
    用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
  • 耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) TRUSCO

    耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
    用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプメタリックシルバー
  • ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン スワロン

    ストリップドアーシート リブ付防虫オプトロン

    スワロン
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    防虫性能を有するグリーン色のシートです。
    用途防虫効果を要求される出入口等の間仕切りに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)グリーンタイプ短冊タイプ・防虫タイプ長さ(m)30
  • 糸入り透明シートGT350 クラーク

    糸入り透明シートGT350

    クラーク
    109,800税込120,780
    1枚
    6日以内出荷
    防炎機能と帯電防止機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。また、連邦自動車安全基準も満たしています。
    用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
  • 防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)
    109,800税込120,780
    1枚
    8日以内出荷
    光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。 店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。 材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。 消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
    仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)質量(g/m2)約390
  • スタンダードフック 鉄(R曲げ) 岩田製作所

    スタンダードフック 鉄(R曲げ)

    岩田製作所
    109,800税込120,780
    1箱(4000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • ターピー UVシート #5000 萩原工業

    ターピー UVシート #5000

    萩原工業
    179,800税込197,780
    1枚
    7日以内出荷から11日以内出荷
    耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安) 強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。 耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M
    用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.47ODグリーン厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 不燃認定両面シリコンコーティングシート TRUSCO

    不燃認定両面シリコンコーティングシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
    用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティングハトメ数なし引張強度縦1900N/3cm、横1500N/3cm2018年トラスコ掲載ページ6 1626
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • OSシート #2500 萩原工業

    OSシート #2500

    萩原工業
    139,800税込153,780
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
    用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
  • スポットクーラー用ビニールブース 工場・倉庫の熱中症対策 TOSO

    スポットクーラー用ビニールブース 工場・倉庫の熱中症対策

    TOSO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    ・改正労働安全衛生規則が施行(令和7年6月1日)され「職場における熱中症対策の強化」が求められています。工場や倉庫の熱中症対策としてスポットクラービニールブースを設置して対策が可能です。スポットクーラーは付属していません。・伸縮式フレームを採用した折りたたみ構造のため、工具を使わず広げるだけでスピーディーに設置が可能です。・使用後はコンパクトに折りたたんで省スペースに収納でき、持ち運びや移動もラクに行えます。便利な収納ケース付です。・安心の国内工場生産品です。防炎のビニールシートを使用しているので、工場内、倉庫内で安心してお使いいただけます。・防塵、防虫効果 間仕切りブースとして工場の製造ラインや梱包場所を覆うことで一般の区域とクリーンな区域に区画でき不良につながるホコリの付着や異物混入を防ぎます。
    用途工場・倉庫の作業場の熱中症対策として最適なスポットクーラー用のビニールブースです。厚さ(mm)0.3
  • FC4000 18V 日本ワグナー

    FC4000 18V

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
  • タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    タカシート帯電防炎

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    109,800税込120,780
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
    種別制電透明タイプフラット機能帯電防止・防炎防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
  • 耐火クロス 吉野

    耐火クロス

    吉野
    199,800税込219,780
    1本
    3日以内出荷
    形状ロールタイプ特性耐火材質シリカ繊維織物・耐熱樹脂コーティング
  • フッ素ライナーホース アネスト岩田

    フッ素ライナーホース

    アネスト岩田
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ 日本バイリーン

    フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ

    日本バイリーン
    109,800税込120,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。
    用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして。使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類オートロールフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
  • プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2

    プライタ
    109,800税込120,780
    1式(5枚)
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途合板の代わりや箱、什器などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約10目付(g/m2)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)

    ULTRAMAX 携帯式エアレス

    GRACO(グラコ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
    用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
  • ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    ボンガードカラーターポリン

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    119,800税込131,780
    1巻
    3日以内出荷
    形状ロールタイプターポリン幅(cm)187
  • ハトメ付き糸入り透明シートGC350 クラーク

    ハトメ付き糸入り透明シートGC350

    クラーク
    109,800税込120,780特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐寒機能と防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。耐寒の程度としては、-30度の環境でも異常なく使用できます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。
    用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
  • ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク

    ODグリーンシート #3000 ジャンボ

    ユタカメイク
    149,800税込164,780
    1枚
    翌々日出荷
    ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。 一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
    用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミハトメピッチ(cm)短辺:約90、長辺:約100ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐久性
  • ターポスクリーン#1023 切り売り 平岡織染

    ターポスクリーン#1023 切り売り

    平岡織染
    109,800税込120,780
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
    用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シートグレー幅(mm)1890質量(g/m2)400材質(基布)ポリエステル材質ポリ塩化ビニル種別1類メッシュRoHS指令(10物質対応)対応形状ロールタイプ特性防炎
  • ライスタースターターキット 尾崎亀商店

    ライスタースターターキット

    尾崎亀商店
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
    仕様3点セット

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装用品特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品