絞り込み
ブランド
- 広島
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(87)
- 尾崎亀商店(39)
- ヤヨイ化学(11)
- 土牛(7)
- ライスター・テクノロジーズ(5)
- ミヤキ(3)
- タイセイ(2)
- 関西工具製作所(2)
- ROBERTS(ロバーツ)(2)
- Magnolia Brush(マグノリアブラシ)(1)
- color RITE(1)
- TRAXX(1)

スピード コーク
広島¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から8日以内出荷[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート質量(g)155使用の目安20m耐久性(年)~30年半硬化乾燥時間(分)30硬化時間24時間
ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ)
広島¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。全長(cm)46~56(5段階調節)
フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付)
広島¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。質量(g)930
プレッシィング ハンマー
広島¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
カーペット用 アイロン
広島¥26,980税込¥29,6781個当日出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
ニューヒートボンドアイロン 10-282G
広島¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。