カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(5)
- SK11(104)
- アソー(29)
- エスコ(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- 報商製作所(20)
- ヤマトエンジニアリング(17)
- カクダイ(11)
- 岩崎製作所(11)
- セフティー3(9)
- 井筒製作所(9)
- ネタフィム(9)
- TRUSCO(8)
- CEJN(セイン)(8)
- ノールマ(7)
- シンコー[継手](7)
- フジトク(6)
- ノーブランド(5)
- TBC(タブチ)(5)
- 大阪継手バルブ(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・34・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・50・53・55・59・60・73・80・100・寸法L(mm)をもっと見る
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
T型ホース継手
ノールマ(49件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース継手
ノールマ(56件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホース継手
ノールマ(24件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
町野式カップリング オス×外ネジ
報商製作所(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ
岩崎製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
ホースニップル(白)
大阪継手バルブ(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング メス
報商製作所(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
SUS304 内ネジホースニップル
アソー(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応