絞り込み
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(23)
  • メタル(1)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(72)
種類
  • 種類ニップル(35)
  • 種類ホースジョイント(28)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(32)
  • PT(管用テーパ)(23)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(222)
  • エスコ(218)
  • ノーブランド(35)
  • 報商製作所(30)
  • アソー(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • ヤマトエンジニアリング(21)
  • 岩崎製作所(21)
  • 井筒製作所(19)
  • CEJN(セイン)(18)
  • ネタフィム(17)
  • カクダイ(13)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
  • シンコー[継手](12)
  • ミヤコ(11)
  • KVK(10)
  • セフティー3(9)
  • BeHAUS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホース継手 SK11

    ホース継手

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • Y型ニップル SK11

    Y型ニップル

    SK11
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
    用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 三又ホース継手 H7 SK11

    三又ホース継手 H7

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
  • 三又ホース継手 SK11

    三又ホース継手

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホース継手 SK11

    ホース継手

    SK11(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースジョイントH7×2FF SK11

    ホースジョイントH7×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 三方接手 H7 SK11

    三方接手 H7

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホースジョイH105×3FF SK11

    ホースジョイH105×3FF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル H9×2MF SK11

    ホースニップル H9×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースニップH105×2MF SK11

    ホースニップH105×2MF

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • ホースニップル H7×2MF SK11

    ホースニップル H7×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースジョイントH8×2MF SK11

    ホースジョイントH8×2MF

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • 三方接手 H14 SK11

    三方接手 H14

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホース継手 H105 SK11

    ホース継手 H105

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H7 SK11

    ホース継手 H7

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    319税込351
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル  H7×2F SK11

    ホースニップル H7×2F

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップルH14×4MF SK11

    ホースニップルH14×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースニップH127×2MF SK11

    ホースニップH127×2MF

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH127×4MF SK11

    ホースニップH127×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップルH127×2M SK11

    ホースニップルH127×2M

    SK11
    309税込340
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップH105×3MF SK11

    ホースニップH105×3MF

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • ホースニップル  H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH13×4M SK11

    ホースジョイントH13×4M

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)12.7
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースジョイントH7×2MF SK11

    ホースジョイントH7×2MF

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
    用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH14×4M SK11

    ホースジョイントH14×4M

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイH127×4MF SK11

    ホースジョイH127×4MF

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョイント H7×1M SK11

    ホースジョイント H7×1M

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホース継手