絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- B.PERFORM(1)
- LIQUI MOLY(1)
- PITWORK(日産)(4)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(1)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- UTC(1)
- YOSHIOKA(1)
- アズワン(2)
- エア・ウォーター(2)
- オーデック(1)
- クリスタルプロセス(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 大澤ワックス(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
エコロジープロダクト
ブレーキ&パーツクリーナーとは、自動車などのブレーキを含むパーツの脱脂及び洗浄をするための洗浄剤です。第一石油類として危険物に分類されているものもあるので、取り扱いに注意が必要です。ブレーキライニングやブレーキドラムの汚れの主たるものはグリースと粉塵。これらのブレーキダストを取り除くと、制動性能が上がります。ブレーキは結露を嫌うことから、速乾性のもの、使用温度範囲の広いものがあり、車の使用環境に合わせた選択が必要です。
「タイプ」から絞り込む

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9237件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1010件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(262件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(64件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
139 ブレーキ&パーツクリーナー
UNiCON(ユニコン)¥11,980税込¥13,1781箱(840mL×30本)当日出荷タイプ逆さ噴射可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
レクトラクリーン
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥909税込¥1,0001本(380mL)当日出荷ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
UTCブレーキ&パーツクリーナー
UTC¥579税込¥6371本(850mL)8日以内出荷驚きの洗浄力!。ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます。・速乾 増量タイプ850ml。・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤。・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します。・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml
TRUSCO¥2,400税込¥2,6401本当日出荷植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)。遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素色透明容量(mL)480危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶
PITWORK(日産)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。危険物の類別非危険物
缶太郎
YOSHIOKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。用途カクハン容器スタンド。適合一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー
ファインケミカルジャパン¥799税込¥8791本当日出荷エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)9日以内出荷乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
焼き付き防止スプレー
大澤ワックス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷。組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止。厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃。農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。仕様●ちょう度:2アズワン品番67-2480-69危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)7日以内出荷ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT
アズワン¥499税込¥5491本当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入
アズワン¥13,700税込¥15,0701箱(30本)当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。仕様【噴射ガス】LPG、CO2成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)当日出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー
オーデック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。5~10倍希釈使用します。任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。材質ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム色半透明使用温度範囲常温容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂専用クリーナー
クリスタルプロセス¥1,298~税込¥1,428~1本(100mL)ほか3日以内出荷刺激が少なく安全な中性タイプのクリーナーです。ルームクリーナーブラシと合わせて使用することで、樹脂パーツの微細な凹凸やシボ・エンボス加工の奥に入り込んだ汚れまで残らずかき出します。樹脂用GLASS COATの下処理にも最適です。用途樹脂専用クリーナー・フェンダー、バンパー等の樹脂パーツに危険物の類別非危険物
住鉱 SBパーツクリーナー600
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥699税込¥7691本当日出荷可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。用途機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。トラスコ品番574-0023色無色透明容量(mL)600タイプ強力脱脂洗浄剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
定量注液コック
横浜油脂工業(Linda)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶
PITWORK(日産)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。タイプ中速乾危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー
エア・ウォーター¥13,980税込¥15,3781缶(18L)4日以内出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジャバラ式パーツクリーナー 専用ガン
Roadpartner(マツダ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ジャバラ式パーツクリーナー専用ガントラスコ品番366-4163質量(g)223危険物の類別非危険物
ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)
B.PERFORM¥9,998税込¥10,9981袋3日以内出荷特徴。バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法。500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。仕様スプレートラスコ品番857-8217材質主成分:溶剤色無色容量(mL)480タイプ速乾性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性入数(本)20
ラピッドクリーナー
LIQUI MOLY¥1,498税込¥1,6481本(500mL)欠品中オイルやグリスを素早く除去する高性能パーツクリーナー。オイルやグリスなどで汚れた部分にスプレーして、素早く汚れを除去する中速乾タイプの脱脂洗浄スプレークリーナーです。中速乾のため吹き付け後のふき取りなども可能となり、組み立てや分解などの作業を楽に行えます。素早く効率的な脱脂と洗浄を実現(中速乾) 。低い表面張力により、優れた浸透特性 。油、グリース、樹脂、タール残留物、および汚染物質を効率よく簡単に溶解し、蒸発後、表面にはグリースや残留物が残らない 。幅広い使用用途に対応用途パーツクリーナー使用方法汚れた箇所に直接スプレーしてください。溶液が蒸発すると施工箇所がクリーニングされ、油分がなくなります。必要に応じて、溶液が蒸発する前にブラッシングや布擦り等を行うとより効果的です。本製品は工業製品であるため、イソプロパノール/エタノールなどの微量の変性アルコールが含まれている場合があります。塗料やプラスチック部品に影響を及ぼす場合がありますので使用前にテストして互換性を確認してください。タイプ中速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ&パーツクリーナー
- 車用エンジンクリーナー
- キャブレタークリーナー
- ラジエタークリーナー