絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(3)
- 0.2~0.4未満(4)
- 0.4~0.6未満(4)
- 1~2未満(4)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(9)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(3)
- 100~200未満(2)
ブランド
- ニッコー
- モノタロウ(13)
- アズワン(114)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- 三商(31)
- エム・あい(29)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 小泉製麻(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- 積水成型工業(11)
- ブランドをもっと見る

平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
洗浄ボトル JWSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
純水貯蔵瓶(ウォータータンク)
ニッコー¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から22日以内出荷底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。使用温度範囲(℃)0~70
洗浄ボトル JPSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1パックほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
正角缶 正方形
ニッコー¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷正方形で並べやすい省スペースタイプです。仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
平角缶 グレー
ニッコー¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
石灰水採水瓶 1039シリーズ
ニッコー¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE