絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(4)
- 0.2~0.4未満(4)
- 0.4~0.6未満(4)
- 1~2未満(3)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(9)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- ニッコー
- モノタロウ(6)
- アズワン(77)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- 三商(23)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- サンプラテック(16)
- 三宝(16)
- 小泉製麻(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る

平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
洗浄ボトル JWSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
洗浄ボトル JPSシリーズ
ニッコー¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
正角缶 正方形
ニッコー¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷正方形で並べやすい省スペースタイプです。仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
平角缶 グレー
ニッコー¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
石灰水採水瓶 1039シリーズ
ニッコー¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE