絞り込み
容量(L)
  • 0.2未満(3)
  • 0.2~0.4未満(3)
  • 0.4~0.6未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(3)
  • 4~5未満(3)
  • 5~6未満(13)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(27)
  • 20~30未満(23)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • 瑞穂化成工業(81)
  • エム・あい(38)
  • エスコ(37)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
  • 三商(31)
  • ニッコー(27)
  • 小泉製麻(24)
  • サンプラテック(22)
  • SCAT(19)
  • 三宝(17)
  • TRUSCO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • ケニス(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • プラテック(13)
  • スイコー(12)
  • RotopaX(ロトパックス)(12)
  • CAPTAIN STAG(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン

    扁平缶 広口活栓付瓶

    アズワン(18件のレビュー)
    3,960税込4,356
    1個
    当日出荷
    回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
  • 角型ボトル アズワン

    角型ボトル

    アズワン(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
  • レバースクリューコック アズワン

    レバースクリューコック

    アズワン(12件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    欠品中
    回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
    用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • ユニオンコンテナー2型 アズワン

    ユニオンコンテナー2型

    アズワン(25件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
  • ポリコック(HDPE) アズワン

    ポリコック(HDPE)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,663税込1,829
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
  • 角型容器用 オプション アズワン

    角型容器用 オプション

    アズワン(7件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • 角型容器(目盛りなし) アズワン

    角型容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    713税込784
    1個
    当日出荷
    正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし容量(L)4目盛なし口内径(Φmm)28アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
  • ポリタンク アズワン

    ポリタンク

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
    材質PE(ポリエチレン)タイプポリタンク容量(L)10目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし
  • ユニオンコンテナー用外装ダンボール アズワン

    ユニオンコンテナー用外装ダンボール

    アズワン(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タフテナー(強化タイプ) アズワン

    タフテナー(強化タイプ)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(外装)ダンボール材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)口内径(Φmm)52.5材質(コック)PE(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
  • ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワン

    ヘンペイスクエアボトル コックなし

    アズワン
    5,207税込5,728
    1本
    当日出荷
    材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプ扁平缶(コック無)容量(L)30目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
  • 止めキャップ アズワン

    止めキャップ

    アズワン(9件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
  • ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワン

    ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
    移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • ユニオンコンテナー1型 アズワン

    ユニオンコンテナー1型

    アズワン(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32スクリュー径(Φmm)32
  • タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワン

    タフテナー(強化タイプ)用 オプション

    アズワン(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タフテナー(強化タイプ)に適合します。
  • 搬送容器 アズワン

    搬送容器

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
  • ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワン

    ヘンペイ広口活栓付瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
  • スクエアーボトル(活栓なし) アズワン

    スクエアーボトル(活栓なし)

    アズワン(10件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワン

    ヘンペイスクエアボトル コック付き

    アズワン(4件のレビュー)
    6,712税込7,383
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)容量(L)30目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
  • バッグインコンテナ アズワン

    バッグインコンテナ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
    用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
  • ユニオンコンテナー用部品 アズワン

    ユニオンコンテナー用部品

    アズワン(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ヘンペイ広口瓶 アズワン

    ヘンペイ広口瓶

    アズワン
    2,851税込3,136
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
  • 角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分) アズワン

    角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分)

    アズワン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-2705-92
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • ポリタンク アズワン

    ポリタンク

    アズワン
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
    仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
  • 20L両口缶名中天穴開きキャップ アズワン

    20L両口缶名中天穴開きキャップ

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2705-98
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付容量(L)20口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワン

    ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器

    アズワン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
    仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
    材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
  • ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ アズワン

    ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ

    アズワン
    83税込91
    1個
    当日出荷
    ユニオンコンテナーII・ユニオンコンテナーII(スクエア)用のオプションです。
    材質HDPE
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    12日以内出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
    材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
    容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    25,344税込27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ角型 FS3シリーズ

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
  • 角型瓶10L用蛇腹ノズル アズワン

    角型瓶10L用蛇腹ノズル

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
    材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ