絞り込み
開口寸法(mm)
- 606×606(2)
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(1)
- 吉川化成(49)
- 城東テクノ(34)
- ダイケン(15)
- ナカ工業(11)
- S・DC(8)
- SPG(サヌキ)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- 第一機材(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NewHikari(1)
「開口寸法(mm)」から絞り込む
606×606(2)

床下アルミ点検口枠 断熱タイプ
フクビ化学¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×143開口寸法(mm)606×606
床下アルミ点検口枠R 一般タイプ
フクビ化学¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606