岩盤・地盤調査試験機は、岩盤や地盤の地質を調査するために使われています。防災対策や土木・建築の分野で工事を進めたりする上で欠かせない機器。キャスポルは、地盤の強度を簡易に測定することのできる三脚状の測定器です。貫入測定器は、地面にハンマーを落下させた時に生じる土壌の貫入抵抗から土壌の強度を評価することができます。傾斜計は地盤の傾斜角を測定する機器。気泡管を取り付けた水準器などさまざまな種類があります。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】簡易貫入試験機 西日本試験機

    【レンタル】簡易貫入試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
    ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16先端径(Φmm)25ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)重錘(kg)ハンマー/5kg
  • 【レンタル】軟岩ペネトロ計 丸東製作所

    【レンタル】軟岩ペネトロ計

    丸東製作所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。
    仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目)質量(g)700寸法(Φ×高さH)(mm)40×285
  • 【レンタル】コーンペネトロメーター 西日本試験機

    【レンタル】コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
    仕様貫通ロッド/50mm目盛材質先端コーン/二種硬鋼製測定方式プルービングリング方式先端角度先端コーン/30°ロッド数貫入鋼製/10ロッド径(Φmm)16断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2)測定範囲(kg)100ロッド長さ(m)0.5重錘(kg)10kg×2、25kg×3
  • 【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター 関西機器

    【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター

    関西機器
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!
    セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)2.7電源単4アルカリ乾電池×2文字高(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105最大荷重(N)1000測定対象軟弱地盤など電池寿命(連続時間)3000最小表示(N)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】シュミットロックハンマー プロセク

    【レンタル】シュミットロックハンマー

    プロセク(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
    質量(kg)1.5衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • 【レンタル】水準傾斜計 大田商事

    【レンタル】水準傾斜計

    大田商事
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。
    用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。
  • 【レンタル】点載荷試験機 応用地質

    【レンタル】点載荷試験機

    応用地質
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
    仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)ストローク(mm)ジャッキ/25 max型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max先端寸法(mm)載荷コーン/R5角度(°)載荷頂角/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145本体質量(kg)16(収納ケース含む)高圧圧力計(MPa)70低圧圧力計(MPa)5最大載荷重(kN)45
  • 【レンタル】スエーデン式貫入試験器 西日本試験機

    【レンタル】スエーデン式貫入試験器

    西日本試験機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。
    仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3
岩盤・地盤調査試験機特集
おすすめ人気ランキング
岩盤・地盤調査試験機レンタル