絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47
- 10(1)
- 13(4)
- 22(1)
- 25(12)
- 37.5(1)
- 50(2)
- 74(1)
- 90(10)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 9.3(1)
- 9.6(2)
- 12.5(1)
- 13.5(4)
- 13.8(1)
- 15.2(1)
ブランド
- ADVANTEC(7)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Rocker(1)
- アドバンテック(1)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
減圧ろ過用フィルタホルダー
アドバンテック¥34,139税込¥37,5531個(1個)当日出荷13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ポリサルフォンホルダー Φ47mm
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
アズワン¥18,400税込¥20,2401個翌々日出荷強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥46,980税込¥51,6781箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
ロータリーマニフォールド SolarVac
Rocker¥344,999税込¥379,4991台12日以内出荷従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)1セット欠品中フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980税込¥40,6781セット欠品中サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ
ADVANTEC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430