絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 25(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 3.5
- 0.13(1)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.9(3)
- 9.6(5)
- 10(2)
- 11.04(1)
- 11.6(2)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 13.1(1)
- 13.5(4)
- 13.8(1)
- 15.2(1)
- 43(1)
- 113(1)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
ブランド
- ADVANTEC(2)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥11,799税込¥12,9791箱(6個)当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829税込¥17,4121箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121