絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • PALL(ポール)(1)
フィルター直径(Φmm)
  • 47(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 9.6
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 2.1(1)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 3.9(3)
  • 9.3(1)
  • 10(2)
  • 11.04(1)
  • 11.6(1)
  • 12.5(1)
  • 13.1(1)
  • 13.5(4)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 43(1)
  • 43.01(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)Merck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)マグネットフィルターファンネルPALL(ポール)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
全ガラス製フィルターホルダー Merck(メルクミリポア)全ガラス製フィルターホルダーMerck(メルクミリポア)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430
カートリッジフィルター