6ページ目: カートリッジフィルター
生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26
材質アルミニウム
型番MultiVac 310-MS
本体サイズ(mm)465×130×165
アズワン品番2-8387-11
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フィルターホルダーのベーシックモデル。
研究開発の分野で一番使用されている、信頼と低価格を実現した商品です。
TGK品番0000 43 01 02
材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)
型式FGT-47
容量(mL)【ファンネル】320
共通19/38
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
フィルターホルダーのベーシックモデル。
サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。
サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
付属品クランプ
材質【サポートスクリーン】SUS 316
高さ(mm)28
穴径(Φmm)15
シリーズFGS
下径(Φmm)33
上径(Φmm)40
接続シリコン栓
目開き450μm
フィルターホルダーのベーシックモデル。
ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。
付属品クランプ
材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)
高さ(mm)28
穴径(Φmm)15
シリーズFG
下径(Φmm)33
上径(Φmm)40
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)約9.6
容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000
直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76
高さ(mm)430
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート
摺合せSPC-29
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。
・PTFE製です。
適合ねじ式Φ47mm用
材質PTFE
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバー
アズワン品番2-946-01
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌々日出荷
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。
色白色
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2
穴径(Φμm)0.22
バブルポイント(kPa)124
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
最高操作温度(℃)50
有効ろ過面積(cm2)0.8
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
ホールドアップ容量(μL)10以下
遠心力(xg)5000
最大初期サンプル容量(mL)2
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。
・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm
有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9
仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)
TGK品番719-00-19-43
接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22
長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32
圧力(kPa)690
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フィルター直径(Φmm)13
有効ろ過面積(cm2)0.7
材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)38
高さ(mm)89
接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)40
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)110
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)5.8/cm2
フィルター直径(Φmm)90
TGK品番719-00-18-97
材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ
接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へ
ファネル容量(L)1
フィルター直径(Φmm)90
TGK品番719-00-19-00
材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ
接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へ
ファネル容量(L)1
品番UFC3 OOO TB
穴径(μm)―
材質(メンブラン)PP
TGK品番719-23-32-22
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
1箱(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
17日以内出荷
1箱(100枚)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
1箱(100枚)
¥53,980
税込¥59,378
17日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60
TGK品番719-41-91-50
材質疎水性PTFE
品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)47
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1箱(100枚)
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
1箱(100枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
1箱(100枚)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-12
タイプVSWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
※直径13Φmmのフィルターは、仕切り付きのケースに100枚入りです。
TGK品番719-41-21-12
タイプVSWP 013 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
TGK品番719-41-27-11
タイプVMWP 047 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-11
タイプVMWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
※直径13Φmmのフィルターは、仕切り付きのケースに100枚入りです。
TGK品番719-41-21-11
タイプVMWP 013 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-10
タイプVCWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。