11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ろ過瓶 アズワン

    ろ過瓶

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
  • 吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ

    アズワン
    177,999税込195,799
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
    材質硼珪酸ガラス
  • ろ過鐘 アズワン

    ろ過鐘

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ

    アズワン
    108,899税込119,789
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
    材質硼珪酸ガラス
  • カメラ付のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カメラ付のぞき窓

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷
    のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。 インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。 のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
    仕様耐熱強度(Mpa):0.16材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスサイズ(ヘルール)4S電源ACアダプター(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5範囲(mm)(可視)Φ90使用温度(℃)0~40アズワン品番4-4315-01画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°湿度(%)20~80(結露なきこと)
  • 吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
    材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    127,299税込140,029
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
    セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型

    SCHOTT/DURAN
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
  • 吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用 climbing(クライミング)

    吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用

    climbing(クライミング)
    108,899税込119,789
    1個
    10日以内出荷
    吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
  • 吸引ろ過瓶 ゴム栓用 TGK(東京硝子器械)

    吸引ろ過瓶 ゴム栓用

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    吸引ろ過瓶 ゴム栓用です。

ろ過器/ブフナロート』には他にこんなカテゴリがあります

ろ過瓶/ろ過鐘